カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(910)
  • 制御機器(127)
  • オフィス家具(95)
  • 自動車純正部品(76)
  • 農業機械(65)
  • 防犯用品(60)
  • メカニカル部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • バイク部品(39)
  • 物流用品(38)
  • 作業服(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 切削工具(34)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 機構部品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電気材料(18)
  • 測定用品(15)
  • マスク(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 防災用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • カー用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l4n」の検索結果

関連キーワード
1,857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ(L4N)

    重松製作所(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1パック(5個)
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
    用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
  • 取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR185L4N-1

    重松製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
    用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
  • ろ過材 L4Nフィルタ 重松製作所

    ろ過材 L4Nフィルタ

    重松製作所
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    仕様交換用ろ過材
  • イヤーチップ Lサイズ 4個入 AudioComm  EC-L04N オーム電機

    イヤーチップ Lサイズ 4個入 AudioComm EC-L04N

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン内径(Φmm)3.8~4.2
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-4N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-4N

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-4N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX10L-4N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)38.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)1寸法S(mm)6寸法D(mm)10寸法B(mm)3寸法W(mm)17寸法M(mm)M10×1.5寸法R(mm)25H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:8~14
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(100個)
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパットセット

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
    用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フレアノズル)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (丸ノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 表示錠(2型) (ニッケル色)

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル:アルミ合金、座:亜鉛合金仕上ニッケル機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)29~45種類レバーハンドルバックセット(mm)60(60L)
  • クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°ユニオンエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口ピンリード カスタム

    ワニ口ピンリード

    カスタム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
    用途テスター等のテストリードに接続して使用質量(g)約20先端Φ1×10mmタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×10×12RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
  • クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール 90°ユニオンエルボ

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り TRUSCO

    クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • クーラントライナー (90°スプレーノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (90°スプレーノズル)

    TRUSCO
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
  • パソコンロックキット コクヨ

    パソコンロックキット

    コクヨ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
    ロックダイヤル錠
  • クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (丸ノズル)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ポリアセタール品名丸ノズル
  • 取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR80SL4N

    重松製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    29,688税込32,657
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り TRUSCO

    クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    角度(°)90材質ポリアセタール
  • 防じんマスクDR28SL4N 重松製作所

    防じんマスクDR28SL4N

    重松製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
    アズワン品番1-8898-01付属品L4Nフィルタ×1枚種別取替式防じんサイズM2区分RL3吸気抵抗(Pa)160Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上国家検定合格番号TM289吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3指定防護係数10
  • エルボN付 フローバル

    エルボN付

    フローバル
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • クーラントライナー (サークルフローノズルキット) TRUSCO

    クーラントライナー (サークルフローノズルキット)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • 部品 レバーロックピン 京セラ

    部品 レバーロックピン

    京セラ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-6517
  • 組み合わせ自由! 天然木 すのこパレットベッド 4枚入り ホームテイスト

    組み合わせ自由! 天然木 すのこパレットベッド 4枚入り

    ホームテイスト
    6,398税込7,038
    1セット
    翌日出荷
    組み合わせ自由なパレットベッド 4枚入り!。工具不要で金具をはめるだけで簡単に設置が出来ます。パレット1枚も軽量ですので、簡単に移動させることも可能です。杉を使用しているので、木の香りを感じられてリラックスして眠りにつくことが出来ます。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質香杉ナチュラル寸法(cm)50×50×11(1枚当たり)
  • 腰バンドAL-4N 重松製作所

    腰バンドAL-4N

    重松製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様一定流量形エアラインマスクトラスコ品番816-7298
  • クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ

    クイックシール 90°ユニオンエルボ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状90°ユニオンエルボ
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)

    ニッタ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2No.4
  • PPRL-NI プレスフィットプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPRL-NI プレスフィットプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ゆるみ止めなし
  • キャリングバッグ_アルミケース サンワサプライ

    キャリングバッグ_アルミケース

    サンワサプライ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。使いやすい2層式書類入れ付きです。アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。鍵付きでセキュリティ面も安心です。
    仕様●鍵の種類:バックル式キーロック●キャリーサポーター:なしセット内容バッグ本体、ショルダーベルト、ポーチ、仕切り×2、鍵×2材質(表装)アルミシルバー質量(g)約2350対応インチサイズ15.6インチワイド特性鍵付き気室数1気室
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、水、油
  • REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツール

    REDLITHIUM USB 充電式ネックライト

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
    付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)設置方式首掛け充電時間(分)約125電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一定流量形エアラインマスク用腰バンド 重松製作所

    一定流量形エアラインマスク用腰バンド

    重松製作所
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
    用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4
関連キーワード
...