カテゴリ
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 電気材料(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l6-20 pdu」の検索結果

電源管理(PDU)
ATEN¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)200測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(最大)インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
ロックPDU L6-20P/C13×4ヶ口 3m
エイム電子¥48,980税込¥53,8781本31日以内出荷抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-20P/C13LK×4ヶ口長さ(m)3ケーブル長(m)3コンセント個数4コード長さ(m)3定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)20
電源管理(PDU)
ATEN¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。 接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.79定格電圧(V)(入力/出力)200コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)16周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
コンセントバー (200V 20A 6口)
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
電源管理(PDU)
ATEN¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05寸法(m)エレベーション:3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ラック用電源タップ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
ラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)
ATEN¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
コンセントバー (200V 20A 12口)
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷から27日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)1.7色ブラック高さ(mm)713奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数12入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
電源管理(PDU)
ATEN¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体コンセント個数12最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100定格入力電流(A)15インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
電源管理(PDU)
ATEN¥96,980税込¥106,6781台62日以内出荷インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。 筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため 奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。用途電源管理・監視用ケーブル長(m)3付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.76定格電圧(V)(入力/出力)200コード長さ(m)3測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
0Uコンセントバー
アメリカン電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状IEC C-13・6ヶ色青備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)250コンセント個数6コード長さ(m)3定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3
引掛転換アダプター接地2P黒
明工社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713色黒端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
高容量タップ 引掛形
明工社(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1色白スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守3年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守5年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥689,800税込¥758,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守4年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥719,800税込¥791,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証5年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守6年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守6年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥1,098,000税込¥1,207,8001台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守5年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥929,800税込¥1,022,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守3年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥759,800税込¥835,7801台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証6年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)












![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)