UPS
出力容量を従来機種より5%以上向上
バッテリの増設が可能
「無停止バイパス機能」標準装備
出力コンセント制御機能
UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減
BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ
Basic PDUをオプションで用意
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
通信用インタフェース USB標準装備
UPS自動停止機能
コールドスタート機能
縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付
自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
無償保証5年
- 付属品
- 縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具
- 仕様
- ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで
- 適合
- ユーザ側で交換:(ホットスワップ)
- 高さ(mm)
- ゴム足:14.5
- 種類
- 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
- ケーブル長(m)
- UL規格認定品/約2.4
- 出力電圧
- 100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)
- 出力電圧(V)
- 100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)
- 定格入力電圧(V)
- C100/120
- 入力
- リセットタイプ過電流保護器
- 運転方式
- ラインインタラクティブ方式
- 対応
- (EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))
- 冷却方式
- 強制空冷(ファンあり)
- 出力周波数(Hz)
- 50/60±0.1(バックアップ運転時)
- 出力波形
- 正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)
- 定格出力電圧
- C100/120
- 充電時間
- 4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)
- 相数
- 単相2線(アース付)
- ディスプレイ
- LCD
- 使用温湿度範囲
- 0~40℃/25~85%RH(無結露)
- 保管温湿度範囲
- ”-15~50℃/10~90%RH(無結露)
- 制御機能
- 温度:(充電電圧補正)
- 入力周波数(Hz)
- 50/60±4
- 歪率(%)
- 波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下
- 起動電圧範囲(V)
- 100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)
- 入力電圧範囲(V)
- 100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)
- 信号入出力方式
- 接点:(別売/SC08またはSC07が必要)
- 過負荷保護
- 〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止
- 切替時間
- 10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)
- 出力周波数
- 入力周波数スルー出力(商用運転時)
- バッテリー寿命(年)
- 5
- シリアルインタフェース
- (別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
- 内容量
- 1台
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ



























