カテゴリ

  • 制御機器(100)
    • 引掛プラグ(キャップ)(6)
    • 引掛ボディ(ソケット)(4)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(1)
  • 電気材料(63)
    • 埋込コンセント(4)
  • パソコン/周辺機器(38)
    • 電源管理(PDU)(6)
    • 3P電源タップ(2)
    • その他PC関連ケーブル(1)
  • 農業機械(138)
  • ねじ・ボルト・釘(114)
  • 切削工具(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 作業服(70)
  • 機構部品(62)
  • メカニカル部品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 物流用品(44)
  • 作業工具(41)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 家電(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 理美容(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・アメリカン電機・Panasonic(パナソニック)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・シュナイダーエレクトリック・BIGM(丸山製作所)・コガネイ・大阪魂・サンエス・KITO(キトー)・TRUSCO・ダイヤトレンド・SUS(エスユーエス)・東京コスモス電機・CKD・タンガロイ・ホンダ・ノーブランド・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-20」の検索結果

1,165件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)

    明工社
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)

    明工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
  • AC200V用電源ケーブル NEMA L6-20 タイプ FXC

    AC200V用電源ケーブル NEMA L6-20 タイプ

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    PSE規格に準拠したRoHS対応電源ケーブル
  • 接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社

    接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    NEMA規格準拠品
    用途工場設備、屋外工事等に使用します形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
  • 接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠) 明工社

    接地2P 20A 引掛ゴムプラグ (L6-20P 準拠)

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4 明工社

    接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)20A250V端子ねじサイズM4

    明工社
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
    形状引掛タイプ種類引掛埋込コンセント(L6-20)定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V端子種別3M定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • HPE 2.5M C15 to NEMA L6-20P Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5M C15 to NEMA L6-20P Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    8日以内出荷
  • APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3 シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    8日以内出荷
    APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
    質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-20R
  • HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
    電源コード(m)2.5
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    8日以内出荷
    C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
  • 200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付 明工社

    200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm2 3m L6-20P付

    明工社
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り 明工社

    L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り

    明工社
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り 明工社

    L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り

    明工社
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m

    明工社
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    ケーブル長(m)VCT5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m 明工社

    19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m

    明工社
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥657税込¥723
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥418税込¥460
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter Rack ATS、200V、20A、L6-20 in、(8)C13(1)C19 out

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    8日以内出荷
    1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥1,320税込¥1,452
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥337税込¥371
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥1,229税込¥1,352
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ネーム6 既製(オ) シヤチハタ

    ネーム6 既製(オ)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字おグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥795税込¥875
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷
    食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥2,262税込¥2,488
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応