カテゴリ
- 制御機器(83)
- 引掛プラグ(キャップ)(7)
- 引掛ボディ(ソケット)(4)
- 電気材料(29)
- 埋込コンセント(4)
- パソコン/周辺機器(30)
- 電源管理(PDU)本体(4)
- ねじ・ボルト・釘(108)
- 農業機械(75)
- 切削工具(73)
- 作業服(55)
- 機構部品(50)
- 作業工具(47)
- メカニカル部品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 物流用品(20)
- 空調・照明・電設資材(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 自動車補修部品(17)
- バイク部品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 店舗什器・備品(9)
- 測定用品(9)
- 建築金物(9)
- 洗剤・除去剤(7)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- テープ(2)
- 理美容(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
- モノタロウ(3)
- 明工社(9)
- アメリカン電機(16)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 日東工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- 大阪魂(57)
- サンエス(37)
- TRUSCO(37)
- THK(18)
- KITO(キトー)(17)
- SUS(エスユーエス)(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- 摂津金属工業(16)
- ノーブランド(15)
- ケナメタル(14)
- コガネイ(12)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- タンガロイ(11)
- ATEN(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・アメリカン電機・シュナイダーエレクトリック・日東工業・BIGM(丸山製作所)・大阪魂・サンエス・TRUSCO・THK・KITO(キトー)・SUS(エスユーエス)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・摂津金属工業・ノーブランド・ケナメタル・コガネイ・オムロンソーシアルソリューションズ・タンガロイ・ATEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「l6-30」の検索結果

NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)
明工社(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)
明工社(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷RoHS指令適合製品です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
DPI 30A ケーブル (NEMA L6-30P)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷用途PDUへの電源供給用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子NEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA PDU 200V (2)L6-30 (2)L6-30
シュナイダーエレクトリック¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用背面出力パネル、NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2質量(kg)1.12種類アクセサリー幅(cm)13パッケージサイズ(mm)175×150×208(幅×奥行×高さ)高さ(cm)17深さ(cm)9.2
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-30R
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠)
明工社¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm2 3m L6-30P付
明工社¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠)
明工社¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
APC NetShelter Rack ATS、200V、30A、L6-30 in、(16)C13(2)C19 out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
L型メッシュトレー
セキスイ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0802
レンズ
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下ねじ径M6用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみノブ ロング
ノーブランド(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679,800税込¥747,7801組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
Merlin Gerin NL630 ニュートラルリンク
MERLIN GERIN¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:BS●定格電流:600A●直径:8.5mm●高さ:47mm●幅:46.5mm●長さ:178mm●中心固定:51mm
デコレーションの仕上げに活躍するケーキ回転台
貝印¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ケーキのデコレーションがもっと上手に!ケーキをデコレーションする際に用いる回転台。材質本体/スチロール樹脂、ベアリング/ステンレススチール質量(g)327耐熱温度(℃)本体/70・ベアリング/110本体サイズ(mm)直径275×高さ20アズワン品番65-1224-87
...











![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)