カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 埋込コンセント(3)
絞り込み
ブランド
  • 明工社(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
コンセント形状
コンセント形状
その他(2)
コンセント個数
  • 1(1)
種類
  • 埋込コンセント(1)
定格電圧(V)
  • 250(3)
定格電流(A)
  • 30
形状
  • 引掛タイプ(2)
引掛タイプ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-30r」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L6-30R 準拠)

    明工社
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • 接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L6-30R 準拠)

    明工社
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング)

    引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上
    用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r