引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極
定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。
プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。
極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)
耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること
接触抵抗: R1 ≦50MΩ
絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ
挿抜寿命: 20,000回以上
- 用途
- 工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用
キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー
申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず
使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
- 定格電流(A)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※日本国内でこのコンセントを設置・使用する場合、電気工事士の資格が必要な作業となります。※また、接続する機器の仕様と配線側の電圧・容量が一致しているか、専門的な知識を持った技術者の確認が不可欠です。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
商品豆知識
埋込コンセント の新着商品
カテゴリ

































