カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
  • メカニカル部品(149)
  • 切削工具(75)
  • 保管用品(63)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 測定用品(46)
  • 作業服(39)
  • 医療(38)
  • 機構部品(34)
  • 自動車純正部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 防災用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建築金物(13)
  • 介護用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 農業機械(13)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • マスク(7)
  • 作業工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 住設機器(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l80-4」の検索結果

関連キーワード
1,353件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CDQ2L80-4 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L80-4

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-4) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-4)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付) 長谷川工業

    アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)

    長谷川工業(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
    用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • 電柱用取付バンド ENDO(遠藤照明)

    電柱用取付バンド

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合(適合電柱径)Φ190~Φ350
  • 木工ダボ WAKI(和気産業)

    木工ダボ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1セット(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
    用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。材質/仕上木材(ブナ)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • フィットネス ARCOROC(アルコロック)

    フィットネス

    ARCOROC(アルコロック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    Arcoroc
    容量(mL)320直径×口径×高さ(mm)101×101×112
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 粗微動ホルダー ホーザン

    粗微動ホルダー

    ホーザン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。
    質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
  • スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ

    AirTAC
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    色ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 茶室備品(置炉 炭型) 興和産業

    茶室備品(置炉 炭型)

    興和産業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。
    用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)3.5定格消費電力(W)600
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 補助接地棒(2本1組) 共立電気計器

    補助接地棒(2本1組)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2本)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボール球 Cロング ELPA

    ミニボール球 Cロング

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • ミニボール球G50ロング ELPA

    ミニボール球G50ロング

    ELPA
    ¥359税込¥395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
  • ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル PLUS(プラス)[文具]

    ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    ご利用者様の個人情報管理に最適なリングファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。A4フルカバー内ポケット付きなので、大切な書類を表紙裏に保管出来ます。印刷済のインデックスが付属しているで、作成の手間がありません。インデックスが樹脂製なので、耐久性が高く長くキレイに使用出来ます。棚から取り出し易い指かけカーブのある背表紙です。名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃うタイトルラベルガイドのある背表紙です。丈夫な樹脂製(ポリプロピレン)表紙です。しっかり書類とインデックスをホールド出来る金属製2穴とじ具はリング式で、検索や閲覧に適します。
    材質<表紙>ポリプロピレン、<とじ具>金属穴間隔(mm)80
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    ¥10,063~税込¥11,069~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ブラック8 既製(オ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(オ)

    シヤチハタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字お印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMC

    RQ - エアクッション付薄形シリンダ

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • スーパーLEDランプ Bullcon

    スーパーLEDランプ

    Bullcon
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
    用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
  • フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-041B モートーン

    フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-041B

    モートーン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-041B。インカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ41フォーク汎用品。関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521
    適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミ色ブラックサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個
  • CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード

    サンドビック
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様
    用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
  • カウンタークロス 大黒工業
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    カウンタークロス

    大黒工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(30枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • リーマ HS S柄 HLXL 第一ツール

    リーマ HS S柄 HLXL

    第一ツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    刃数3
  • ルミナス ラテ ウッドシェルフ8040 Luminous(ルミナス)

    ルミナス ラテ ウッドシェルフ8040

    Luminous(ルミナス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ専用スリーブ付寸法(幅W×奥行D)(mm)810×410耐荷重(kg)1枚あたり80内形寸法(幅W×奥行D)(mm)735×335
  • フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B モートーン

    フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B

    モートーン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-047B。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合。関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596
    適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ色ブラックサイズΦ47備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596入数2個
  • 折りたたみ可能な面手すり パナソニックヘルスケア

    折りたたみ可能な面手すり

    パナソニックヘルスケア
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    面手すりは、簡単に折りたたみ可能で、スペースの有効活用が可能です。面手すりと棒状手すりの両方を備え、立ち上がりと歩き出しをサポートします。
    種別スタンディ材質ベース・手すり・フレーム/スチール、平面部/PE(ポリエチレン)、手すり被覆部/エラストマー、ベース縁ゴム/合成ゴム、カーペット/合成繊維寸法(mm)630×780×700~850質量(kg)22.5耐荷重(kg)100アズワン品番7-5223-01
  • リーマ HS S柄 HLXLL 第一ツール

    リーマ HS S柄 HLXLL

    第一ツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    5日以内出荷