カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(498)
- メカニカル部品(148)
- 切削工具(74)
- 保管用品(62)
- 測定用品(62)
- 科学研究・開発用品(52)
- 作業服(40)
- 医療(38)
- 機構部品(34)
- 自動車純正部品(33)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- バイク部品(21)
- 鈑金・塗装(21)
- 制御機器(20)
- 防災用品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車補修部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 建築金物(13)
- 介護用品(13)
- 農業機械(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 店舗什器・備品(9)
- 自転車部品(9)
- 事務用品(9)
- マスク(7)
- 作業工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(4)
- 住設機器(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 救急・衛生(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(463)
- サンコー(三甲)(87)
- ニッセイ(70)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](53)
- 住友重機械工業(52)
- 東和制電工業(TOWA)(45)
- タンガロイ(29)
- MAZDA(マツダ)(27)
- Festo(27)
- CKD(23)
- PROST's(21)
- ジンナイ(14)
- 椿本チエイン(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- SUS(エスユーエス)(11)
- ヨネックス(YONEX)(10)
- 岩崎電気(9)
- 東京計装(9)
- 水本機械製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l80-4」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2L80-4
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-4)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)
長谷川工業(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から翌日出荷上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ
AirTAC¥599税込¥6591個当日出荷から14日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ
AirTAC¥599税込¥6591個当日出荷から12日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ
AirTAC¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
粗微動ホルダー
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
茶室備品(置炉 炭型)
興和産業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る 安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。) 熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。 お香もたけます。 鉄製のお釜でも安心してご使用できます。 畳を切って落し込めば、低く納まります。 畳の下がコンクリートの床等には最適。用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)3.5定格消費電力(W)600
スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ
AirTAC¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。色ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球 Cロング
ELPA¥399税込¥4391個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
ミニボール球G50ロング
ELPA¥359税込¥3951個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命![ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41966348-190516-02.jpg)
ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥599税込¥6591冊当日出荷から3日以内出荷ご利用者様の個人情報管理に最適なリングファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。A4フルカバー内ポケット付きなので、大切な書類を表紙裏に保管出来ます。印刷済のインデックスが付属しているで、作成の手間がありません。インデックスが樹脂製なので、耐久性が高く長くキレイに使用出来ます。棚から取り出し易い指かけカーブのある背表紙です。名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃うタイトルラベルガイドのある背表紙です。丈夫な樹脂製(ポリプロピレン)表紙です。しっかり書類とインデックスをホールド出来る金属製2穴とじ具はリング式で、検索や閲覧に適します。材質<表紙>ポリプロピレン、<とじ具>金属穴間隔(mm)80
ブラック8 既製(オ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字お印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-041B
モートーン¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-041B。インカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ41フォーク汎用品。関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25材質アルミ色ブラックサイズΦ41備考Φ41フォーク汎用品タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521入数2個
CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード
サンドビック¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から9日以内出荷コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
ルミナス ラテ ウッドシェルフ8040
Luminous(ルミナス)¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷タイプ専用スリーブ付寸法(幅W×奥行D)(mm)810×410耐荷重(kg)1枚あたり80内形寸法(幅W×奥行D)(mm)735×335
フロントウインカーステー 47mmフォーククランプ ブラック M8 CL8-047B
モートーン¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:CL8-047B。ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。 ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。 Motoneの「PICO」「ICON」LEDウインカーもしくはM8ボルトのカスタムウインカーが装着可能。 Triumph以外の47mmフォーク車両にも対応した汎用品です。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25。タイプ:M8ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合。関連商品:品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596適合Bonneville Bobber 21-25 Speedmaster 21-25材質アルミ色ブラックサイズΦ47備考Φ47フォーク汎用品、Bobber Black適合タイプM8ウインカー用製法CNC削り出し関連部品品番:MFX001,MFX003,DDM011,MMU615,MMU592,LVR001,MTE163,MMU596入数2個
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
...




























![ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41966348-190516-02.jpg)