カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • メカニカル部品(35)
  • 自動車純正部品(34)
  • 介護用品(22)
  • 切削工具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建築金物(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 機構部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l80-6」の検索結果

関連キーワード
627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L80-6~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L80-6~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-6) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-6)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 薄形シリンダ CDQ2L80-6 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L80-6

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付) 長谷川工業

    アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)

    長谷川工業(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
    用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
    質量(kg)0.4(バッテリ除く)電源(V)14.4/18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • SP自在ホーキWスペア テラモト

    SP自在ホーキWスペア

    テラモト
    599税込659
    1個
    当日出荷
    玄関などの細かな砂埃のお掃除に。
    材質頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%タイプスペア毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応
  • SPフリードライヤー48 スペア 黒 テラモト

    SPフリードライヤー48 スペア 黒

    テラモト(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
    用途スペアトラスコ品番817-3271材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)約160タイプスペアゴム幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応
  • 茶室備品(薄型炉檀) 興和産業

    茶室備品(薄型炉檀)

    興和産業
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装) 床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる 畳上に配線コードが見せないでセット出来る スイッチ操作が簡単 炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます 残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的 電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません 燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度
    用途マンション向け 床暖床向け 茶室炉壇
  • SPフリードライヤー40 スペア 黒 テラモト

    SPフリードライヤー40 スペア 黒

    テラモト(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
    用途スペア材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム質量(g)約130タイプスペア幅W(mm)400ゴム幅(mm)400繰り返し・詰め替え対応
  • L・ビーム(電球型LED) L806 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L806

    M&H
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプワイドビーム電圧(V)12口金ウエッジ中
  • SPフリードライヤー40スペア テラモト

    SPフリードライヤー40スペア

    テラモト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水切りドライヤー(CL-868-740-0)用スペアヘッドです
    用途タイルやコンクリートの床に。 足元の水たまりに気を使う厨房やフラワーショップ、ガソリンスタンドにも最適です。トラスコ品番472-0644幅(mm)約400イエロータイプスペア規格MS黄柄の形状継ぎ柄材質(頭)ポリプロピレン材質(先ゴム)ネオプレーン繰り返し・詰め替え対応
  • ミニボール球 Cロング ELPA

    ミニボール球 Cロング

    ELPA
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • SPフリードライヤー40 スペア 青 テラモト

    SPフリードライヤー40 スペア 青

    テラモト
    829税込912
    1個
    当日出荷
    軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。 押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
    用途スペア材質頭部:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
  • AL806専用デンゲンコードホルダ KTC

    AL806専用デンゲンコードホルダ

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    LEDライト(AL806, AL806S)の補給部品です。電源コードを延長する際、コードの抜けを防ぎます。
  • セロパッキン(白) ヤマニパッケージ

    セロパッキン(白)

    ヤマニパッケージ
    10,980税込12,078
    1ケース(4枚)
    5日以内出荷
    カットされたパッキンの中で最もお値打ち。材質はパルプ。日焼けによる変色防止・通気性を考慮し、クラフト包装をしての出荷です。荷姿は、箱入れをしないで縛った状態です。1袋のサイズは、400×360×280mm。1袋(3.5kg)×4袋が発注単位です。
    種別果物・フルーツ寸法(mm)巾約1mm構成部品1
  • ミニボール球G50ロング ELPA

    ミニボール球G50ロング

    ELPA
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ロック&ロック クラシック リブプラス

    ロック&ロック クラシック

    リブプラス
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    液もれ・においもれしにくい。安心の4点ロックの保存容器。環境ホルモンの一種BPAを含まないので赤ちゃんにも安心。
    材質本体・蓋:ポリプロピレン (耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム形状グレー機能ロック機能電子レンジ
  • セロパッキン(グリーン) ヤマニパッケージ

    セロパッキン(グリーン)

    ヤマニパッケージ
    14,980税込16,478
    1ケース(4枚)
    5日以内出荷
    カットされたパッキンの中で最もお値打ち。材質はパルプ。日焼けによる変色防止・通気性を考慮し、クラフト包装をしての出荷です。荷姿は、箱入れをしないで縛った状態です。1袋のサイズは、400×360×280mm。 1袋(3.5kg)×4袋が発注単位です。
    種別果物・フルーツ寸法(mm)巾約1mm構成部品1
  • LEDライト用マグネットオプション KTC

    LEDライト用マグネットオプション

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    LEDライト(AL806およびAL806S)の保持用オプションです。強力マグネットで安定した保持が可能です。フレキシブルアーム採用で角度調整もできます。マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着しています。
    全長(mm)119質量(g)400直径(Φcm)80
  • 互換インク エプソン対応 80L 6P PPC

    互換インク エプソン対応 80L 6P

    PPC
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    純正品番IC6CL80L
  • ブラック8 既製(オ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(オ)

    シヤチハタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 歩行サポート手すり スムーディ伸縮用 手すり/-/980 パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ伸縮用 手すり/-/980

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ伸縮用 手すり/-/630 パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ伸縮用 手すり/-/630

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
  • ブラケット コントロール (1K) MAZDA(マツダ)

    ブラケット コントロール (1K)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (1K0L) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (1K0L)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • SPフリードライヤー48 スペア テラモト

    SPフリードライヤー48 スペア

    テラモト
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。工具いらずでスペア交換が楽です。
    質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×55×30
  • 歩行サポート手すり スムーディ/片手すり/ロング2400タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ/片手すり/ロング2400タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ/両手すり/ロング1700タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ/両手すり/ロング1700タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ/両手すり/ステップ980タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ/両手すり/ステップ980タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ伸縮/両手すり/ロング2400タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ伸縮/両手すり/ロング2400タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    549,800税込604,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ伸縮/両手すり/標準タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ伸縮/両手すり/標準タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ/両手すり/ステップタイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ/両手すり/ステップタイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ/片手すり/ロング3460タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ/片手すり/ロング3460タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ/片手すり/標準タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ/片手すり/標準タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
  • 歩行サポート手すり スムーディ伸縮/両手すり/ロング1700伸縮タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック

    歩行サポート手すり スムーディ伸縮/両手すり/ロング1700伸縮タイプ

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    549,800税込604,780
    1台
    3日以内出荷
関連キーワード
...