カテゴリ
- メカニカル部品(54)
- 切削工具(34)
- 機構部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 建築金物(13)
- 作業工具(13)
- 農業機械(11)
- バイク部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(6)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電気材料(5)
- 制御機器(4)
- 梱包用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 作業服(4)
- 日用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(34)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- SUS(エスユーエス)(14)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(9)
- タンガロイ(8)
- MIKI(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- プロトティップ(7)
- サンドビック(6)
- 椿本チエイン(6)
- テラモト(6)
- ヤマト特殊鋼(5)
- ひめじや(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 大阪魂(5)
- THK(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l80-8」の検索結果

組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
カットフィルター
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
SPスポンジモップ 替スポンジ
テラモト(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニュービコースワイパー用の替スポンジです。用途吸水モップ、スペアトラスコ品番330-9011適合本体CL-506-000-0、CL-810-400-0、CL-830-020材質ビスコーススポンジ質量(g)85種類スポンジモップ繰り返し・詰め替え対応
フラッシュライト
マキタ(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
SP化学モップ替糸 (黄)
テラモト(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ニューシャインモップ用替糸。油性吸着剤使用用途ニューシャインモップ専用替え糸、モップ替え糸材質糸:綿100% 布:綿100%タイプスペア種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
組端子台
東洋技研¥399~税込¥439~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
カットフィルター
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から翌日出荷仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
FF道路ホーキ 長柄用 スペア
テラモト(11件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷コシが強く重たいゴミも掃ける100%天然素材のシダほうきです。用途スペアトラスコ品番472-0679種別スペア全長(mm)-質量(g)150柄の形状継ぎ柄材質(柄部)-材質(毛)シダブラシ幅(mm)約220繰り返し・詰め替え対応
SPぞうきんモップワイドⅡ 替雑巾 (2枚入)
テラモト(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2枚)当日出荷ニューワイドクリップモップⅡの替雑巾用途ニューワイドクリップモップII専用替え雑巾材質綿・他種類ぞうきんモップ寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×450繰り返し・詰め替え対応
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
茶室備品(炉檀うけ)
興和産業¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷断熱と防湿の為セルフレックス(4枚の側板と地板) 金属製の支柱にねじ止めするだけの簡単な組み立て 配線コードが畳上を這わないで設置(床下配線)用途茶室炉壇うけ・床下配線用炉檀受 (ノックダウン)外形寸法(mm)511 × 511 × 203本体寸法(mm)373 x 373 x 203mm
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
FF玄関ホーキ 長柄
テラモト(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷しなやかな毛先で、ゴミやホコリを集めます。柄の形状継ぎ柄材質(毛)アレンファイバー毛幅(mm)220繰り返し・詰め替え対応
SPぞうきんモップⅡ 替雑巾 (2枚入)
テラモト¥539税込¥5931袋(2枚)当日出荷ニュークリップモップⅡの替雑巾用途ニュークリップモップII専用替え雑巾トラスコ品番368-4890材質綿・他種類ぞうきんモップ寸法(幅W×奥行D)(mm)約200×450繰り返し・詰め替え対応
多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷アルミ製で軽量、持ち運びに大変便利な多用途アルミ脚です。 1台でアルミバリケードとして使用できます。 2台使用しコンパネを載せると簡易作業台としてご使用いただけます。 アルミ製なので研究所や食品会社などのクリーンな環境での使用に最適です。用途2台使用で簡易作業台の脚として。アルミ製のバリケード・展示会、説明会などの簡易台の脚として。トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
モジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,698税込¥2,9681箱(25個)翌々日出荷フラットケーブル(より線)用モジュラープラグ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。ISDNにも対応仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468Nプラグタイプ8P8C
カットペーパー(白)
ヤマニパッケージ¥9,298税込¥10,2281ケース(1枚)5日以内出荷巾2mmにカットされた紙パッキン。緩衝材やラッピングなどに。1袋のサイズ:530×295×175mm 材質はパルプ。種別果物・フルーツ寸法(mm)紙巾2mm構成部品1
カットペーパー(うぐいす)
ヤマニパッケージ¥13,980税込¥15,3781ケース(1枚)5日以内出荷巾2mmにカットされた紙パッキン。緩衝材やラッピングなどに。1袋のサイズ:530×295×175mm 材質はパルプ。種別果物・フルーツ寸法(mm)紙巾2mm構成部品1
カットペーパー(ピンク)
ヤマニパッケージ¥12,980税込¥14,2781ケース(1枚)5日以内出荷巾2mmにカットされた紙パッキン。緩衝材やラッピングなどに。1袋のサイズ:530×295×175mm 材質はパルプ。種別果物・フルーツ寸法(mm)紙巾2mm
カットペーパー(クラフト)
ヤマニパッケージ¥12,980税込¥14,2781ケース(1枚)5日以内出荷巾2mmにカットされた紙パッキン。緩衝材やラッピングなどに。1袋のサイズ:530×295×175mm 材質はパルプ。種別果物・フルーツ寸法(mm)紙巾2mm構成部品1![ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41966348-190516-02.jpg)
ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥599~税込¥659~1冊ほか当日出荷から3日以内出荷ご利用者様の個人情報管理に最適なリングファイルで、介護現場のお困りごとを解決します。A4フルカバー内ポケット付きなので、大切な書類を表紙裏に保管出来ます。印刷済のインデックスが付属しているで、作成の手間がありません。インデックスが樹脂製なので、耐久性が高く長くキレイに使用出来ます。棚から取り出し易い指かけカーブのある背表紙です。名前ラベルが貼りやすく位置がぴったり揃うタイトルラベルガイドのある背表紙です。丈夫な樹脂製(ポリプロピレン)表紙です。しっかり書類とインデックスをホールド出来る金属製2穴とじ具はリング式で、検索や閲覧に適します。材質<表紙>ポリプロピレン、<とじ具>金属穴間隔(mm)80
セキュリティモジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷専用工具以外では取り外しができないラッチ形状 未使用ポートの保護にも利用できる カテゴリー6対応の3ピースタイプ ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応) 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応 単線用セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ規格カテゴリー6対応適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C
ブラック8 既製(カ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から7日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字か印面種別浸透印
スムーディ(Pトイレ用)片昇降手すり片側アーム
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)片側アーム
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
歩行サポート手すりスムーディ(屋内用)手すり
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷コの字型のサポート形状が姿勢保持や方向転換時に便利 。支柱と支柱の間隔は54cm、肩幅で持てるので快適、体の前面・背面を支えるときもゆったり 。防水マットなので、水廻りで使いやすい ※屋外など水に浸かる状態では使用できませんタイプ630タイプ
スムーディ(Pトイレ用)片手すり
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)片昇降手すり
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥90,980税込¥100,0781台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディPトイレ用片手すり 片昇降手すり片側アーム
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)両昇降手すり片側アーム
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減
スムーディ(Pトイレ用)片手すり片側アーム
パナソニックエイジフリー・ライフテック¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ラフィーネキューブと一緒に使用するタイプ 。転倒リスクを減らし自分で移乗しやすくなる 。ポータブルトイレを少し離すことで歩行機会をつくり介助スペースを確保 。ラップ式なら排泄物処理負担を軽減


























![ファイル たすけあ 利用者カルテ リングファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41966348-190516-02.jpg)