カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(1)

「l9197」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続コード HIOKI(日置電機)

    接続コード

    HIOKI(日置電機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大600Vまで入力可 Φ5.0mm 1.8m 脱着型大型ワニ口クリップ
    用途メモハイ用 絶縁BNC、600Vまで適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・MR6000・MR8740・MR8741・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875・MR8880
  • ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(ヨ)

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ハードケース 共立電気計器

    ハードケース

    共立電気計器
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様KEW 4105DLBT-H用トラスコ品番216-8176
  • ワニ口クリップ(黒) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(黒)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(赤)

    HIOKI(日置電機)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応