カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 照明(4)
  • バイク純正部品(1)

「l9790」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
赤・黒セット
用途L9790の先端に装着して使用対応製品L9790
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
対応製品8966, 8968, 8970, 8870, 8972, MR6000, MR8740-50, MR8827, MR8847シリーズ, MR8870, MR8875, MR8880, U8975, U8976, U8978, U8991全長(m)1.8寸法(Φmm)4.1最大入力電圧AC/DC 600V
グラバークリップ HIOKI(日置電機)グラバークリップHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
接続コードL9790用 赤黒セット
コード長さ(m)1.8寸法(Φmm)4.1
コンタクトピン HIOKI(日置電機)コンタクトピンHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
接続コードL9790用 赤黒セット
メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機)メモリハイコーダセットHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
309,800税込340,780
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
319,800税込351,780
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
屋外用LEDモジュール DNライティング屋外用LEDモジュールDNライティング
309,800税込340,780
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
屋外用LEDモジュール DNライティング屋外用LEDモジュールDNライティング
319,800税込351,780
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
Heat protection + assembly material 95805979070 KTMHeat protection + assembly material 95805979070KTM
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷