カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「l9820」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    FT3424受光部と表示部を分離して使用するときの接続ケーブル
    アズワン品番64-3412-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷
    全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材
    用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%
  • midi LOGGER収納ケース グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER収納ケース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    44,980税込49,478
    1台
    34日以内出荷
    GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
    RoHS指令(10物質対応)対応