カテゴリ
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「l9820」の検索結果

接続ケーブル
HIOKI(日置電機)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷FT3424受光部と表示部を分離して使用するときの接続ケーブルアズワン品番64-3412-73RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番
AUTO-BI(山田辰)¥12,980~税込¥14,278~1着4日以内出荷全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%
ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、L1 のマークが付いているケーブルやワイヤに簡単にスナップできます。WIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム仕様●レジェンド:L1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9820アズワン品番65-7435-30
midi LOGGER収納ケース
グラフテック(GRAPHTEC)¥44,980税込¥49,4781台34日以内出荷GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用RoHS指令(10物質対応)対応
高性能・高圧・多用途ポンプ 機器組込用 L.TEXシリーズ
プラステコ¥1,198,000税込¥1,317,8001台60日以内出荷デュアルヘッドプランジャーポンプ。高圧対応。安定送液。高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易電源AC100V流量精度F.S±1%以内
高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ
プラステコ¥1,798,000税込¥1,977,8001台80日以内出荷デュアルヘッドプランジャーポンプ。高圧対応。安定送液。高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易電源AC100V