カテゴリ

  • 自動車純正部品(42,797)
  • バイク純正部品(36,716)
  • トラック純正部品(21,920)
  • 制御機器(16,622)
  • パソコン/周辺機器(13,564)
  • 機構部品(10,967)
  • メカニカル部品(10,880)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,417)
  • 農業機械(8,084)
  • バイク部品(7,288)
  • オフィス家具(7,030)
  • 医療(6,155)
  • 建築金物(5,247)
  • 科学研究・開発用品(5,120)
  • 切削工具(4,302)
  • 船舶用品・漁業資材(4,082)
  • 作業服(4,061)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,861)
  • 空調・電設資材(3,841)
  • 電気材料(3,434)
  • 配管・水廻り設備部材(3,415)
  • 建材・エクステリア(2,990)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2,907)
  • 卓上消耗品(2,906)
  • 店舗什器・備品(2,841)
  • 厨房用品(2,426)
  • 測定用品(2,372)
  • 農業・園芸資材(2,366)
  • 作業工具(2,291)
  • 物流用品(2,245)
  • 学童・教育用品(2,090)
  • 日用品(2,074)
  • 照明(2,058)
  • 家電(1,928)
  • 事務用品(1,831)
  • トラック用品・パーツ(1,767)
  • 自転車部品(1,747)
  • ねじ・ボルト・釘(1,498)
  • 安全保護具(1,482)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,466)
  • 塗装・養生・内装用品(1,351)
  • カー用品(1,228)
  • 清掃用品(1,226)
  • 食品・飲料(1,076)
  • 自動車補修部品(1,064)
  • 電動工具(1,022)
  • 防犯用品(955)
  • FA担当者のオススメ新商品(916)
  • 保管用品(828)
  • 研磨材(787)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(712)
  • 介護用品(704)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(697)
  • 油圧機器・油圧ホース(691)
  • 梱包用品(630)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(567)
  • 防災用品(561)
  • ヘルスケア(517)
  • 自動車用オイル・ケミカル(496)
  • 接着剤・補修材(491)
  • 塗料(463)
  • 溶接用品(461)
  • 住設機器(449)
  • 完成車(445)
  • 測量用品(土木/建設)(442)
  • 安全用品(439)
  • 安全標識(434)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(393)
  • スプレー・オイル・グリス(356)
  • 空圧工具(355)
  • 安全靴・作業靴(351)
  • 理美容(344)
  • 救急・衛生(341)
  • 縫製用品(332)
  • テープ(331)
  • 農具(316)
  • 整備工具・収納(312)
  • バッテリー・電装(293)
  • フォークリフト・産機・建機用品(286)
  • 手袋(276)
  • はんだ関連・静電気対策用品(271)
  • 鈑金・塗装(251)
  • 洗剤・除去剤(205)
  • タイヤ・足回り(189)
  • エンジン工具(147)
  • クリーンルーム用品(135)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(130)
  • 洗車・清掃(130)
  • 測定関連サービス(119)
  • トラック輸送・安全用品(80)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(68)
  • マスク(66)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(53)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(52)
  • ガレージ機器・整備設備(45)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)

「la」の検索結果

295,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
工業用マーカー「Fine & Micro」 LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO工業用マーカー 「PROLINE HP」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
-46℃~66℃で使用できます。
用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
Markal 工業用マーカー ペイントスティック B LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック BLA-CO
439税込483
1本
当日出荷
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料
Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック LA-COMarkal 超耐熱マーカー ペイントスティックLA-CO(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料インク色
工業用マーカーマルカルプロ LA-CO工業用マーカーマルカルプロLA-CO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。トラスコ品番149-1621セット内容本体、芯(グラファイト)質量(g)24.5インク色3点セット繰り返し・詰め替え対応
グリップLA LAカップリング リケングリップLA LAカップリングリケン
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
おすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケンおすアダプター LA型 LAカップリング(コート)リケン
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状おすアダプター表面処理エポキシ樹脂コート品
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
HI-LAカップリング  メスアダプター リケンHI-LAカップリング メスアダプターリケン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LAカップリング マルチ型 ソケット コート品 リケンLAカップリング マルチ型 ソケット コート品リケン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス材質(パッキン)NBR適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)材質(ロックリング)
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
工業用マーカー 「VALVE ACTION」 LA-CO工業用マーカー 「VALVE ACTION」LA-CO
529税込582
1本
当日出荷
キシレンを含まないので環境にも良いです。 速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。 -46℃~66℃で使用できます。
用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
ハンドポンプ LA形 正和ハンドポンプ LA形正和(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
HI-LAカップリング  オスアダプター リケンHI-LAカップリング オスアダプターリケン(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
工業用マーカー「PROMAX」 LA-CO工業用マーカー「PROMAX」LA-CO
939税込1,033
1本
当日出荷
ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。
用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます寸法(mm)14.2×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー  クイック・スティック LA-CO工業用マーカー クイック・スティックLA-CO
959税込1,055
1本
当日出荷
滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)19.05×152.4質量(g)30使用温度範囲(℃)-18~200
スイッチ クラッチ (LA) MAZDA(マツダ)スイッチ クラッチ (LA)MAZDA(マツダ)(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」LA-CO
579税込637
1本
当日出荷
-46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック LA-COMarkal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティックLA-CO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。測定精度±3%寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1
Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック HLA-CO(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。寸法(mm)10×117仕様(適合温度範囲℃)107~593質量(g)9.1材質顔料
ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケンソケット LA型 LAカップリング(コート)リケン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット種類鋼管および塩化ビニル管使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75)表面処理エポキシ樹脂コート
マルカルプロ 替え芯 LA-COマルカルプロ 替え芯LA-CO
2,898税込3,188
1セット(6本)
当日出荷
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。適合本体96270質量(g)95適合温度(℃)~40繰り返し・詰め替え対応
工業用マーカー「PRO WASH」 LA-CO工業用マーカー「PRO WASH」LA-CO
229税込252
1本
当日出荷
鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
Markal 耐熱マーカー ペイントスティック HT LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック HTLA-CO
489税込538
1本
当日出荷
質量(g)9.1適合温度(℃)204~871
クリップ トリム (LA) MAZDA(マツダ)クリップ トリム (LA)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケンめすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)リケン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
燃えにくいペンギン袋セット LA・PITA燃えにくいペンギン袋セットLA・PITA
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷
難燃性の防災バッグを採用したセットです。 食料、水からウェットシートなどといった衛生用品まで入った基本的な内容を詰めました。
セット内容燃えにくいペンギン袋×1、目かくしポンチョ×1、10年保存 アミノエリア neo ウエットシート×1、圧縮タオル×1、防災簡易ライト×1、長期保存水 500mL×1、長期保存 ライスクッキー(ココナッツ風味)×1、トイレONE 3枚入×1、蓄光ホイッスル×1、簡易救急セット×1、ぱぱっとレインコート×1、軍手×1、防災ハンドブック×1、レスキューシート×1質量(kg)1.4シルバー本体寸法(mm)360×450(バッグ本体)
エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケンエルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状エルボ表面処理エポキシ樹脂コート品
カバー フロント ワイパーアーム (LA) MAZDA(マツダ)カバー フロント ワイパーアーム (LA)MAZDA(マツダ)(40件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,690税込8,459
1個
当日出荷から30日以内出荷
LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LA9ZシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から33日以内出荷
種類関連商品材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵保護構造-
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
...
la 錠特集