カテゴリ
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- ハヤシレピック(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンプラテック(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- アートレイ(1)
- 林時計工業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 中央精機(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- BASLER(バスラー)(1)
- MTCbio(1)
- 日東樹脂工業(1)
エコロジープロダクト
「la-100usw」の検索結果

LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から6日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
LED光源装置用 オプション
林時計工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から36日以内出荷お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
ライトガイド FG6S-1000F
TGK(東京硝子器械)¥21,900税込¥24,0901個欠品中光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-22型式FG6S-1000Fタイプ1燈フレキシブル
LED照明装置
中央精機¥84,980税込¥93,4781個20日以内出荷ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W
Kenko(ケンコートキナー)¥74,690税込¥82,1591個13日以内出荷仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)消費電力(W)約103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
USB2.0 近赤外線カメラ
アートレイ¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から22日以内出荷・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックス
サンプラテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレンボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ
興和オプトロニクス¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
LED光源
アズワン¥59,900税込¥65,8901台12日以内出荷調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。仕様光源部寸法(mm)70×175×102質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)冷却方式自然放熱+静音ファン最大消費電力(W)15制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C色温度(K)5600(参考値)寿命240000lx※1アズワン品番3-6702-31LED寿命(時間)約30000(参考値)調光範囲0~100%
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1![LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791334-260406-02.jpg)
LED光源装置3色セット
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥2,455税込¥2,7011セット当日出荷クラス全員が手元で実験できる高輝度LED採用の光源装置。光源/高輝度LED、電源/単3電池2本。材質:ABS。サイズ:120×35×20mm(1個)。セット内容:単3電池2本付用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS製寸法(mm)120×35×20電源単3乾電池2本光源高輝度LED
ウェスタンブロットボックス 遮光タイプ 5個入 B-BKシリーズ
MTCbio¥9,198~税込¥10,118~1パック(5個)翌々日出荷から12日以内出荷ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。材質PS
グロスメーター(光沢測定器)
イチネンTASCO¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥88,980~税込¥97,878~1台30日以内出荷から73日以内出荷GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。種別-種類カメラ本体出力8/12bit適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)シャッターglobal電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ(近赤外領域強化センサー)レンズマウントCマウント


















![LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791334-260406-02.jpg)