カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • 制御機器(30)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • バイク部品(20)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-11」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LA-11DAR アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    LA-11DAR アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
    付属品ネジタイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ハウステック マキフタ1200サイズ(1175×700両端切欠) LA11-PT2003 ハウステック

    ハウステック マキフタ1200サイズ(1175×700両端切欠) LA11-PT2003

    ハウステック
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    適合Lシリーズ Cバス1200用寸法(mm)1175×700(両端切欠付き)オフホワイト
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 32E1N5800LA/11 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 32E1N5800LA/11 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 32E1N5800LA/11取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 22E1N1100LA/11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 22E1N1100LA/11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 22E1N1100LA/11取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 32E1N1800LA/11 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 32E1N1800LA/11 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 32E1N1800LA/11取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
  • ハウステック マキフタ1100サイズ(1070×690切欠) LA11-PT2002 ハウステック

    ハウステック マキフタ1100サイズ(1070×690切欠) LA11-PT2002

    ハウステック
    14,980税込16,478
    1枚
    11日以内出荷
    適合Lシリーズ Sバス用寸法(mm)1070×690(切欠付き)オフホワイト
  • ハウステック マキフタ1100サイズ(1070×690切欠) LA11-PT2001 ハウステック

    ハウステック マキフタ1100サイズ(1070×690切欠) LA11-PT2001

    ハウステック
    14,980税込16,478
    1枚
    11日以内出荷
    適合Lシリーズ Sバス用寸法(mm)1070×690(切欠付き)オフホワイト
  • ハウステック 断熱クミフタ(545×700)2枚 LA11-PT2005 ハウステック

    ハウステック 断熱クミフタ(545×700)2枚 LA11-PT2005

    ハウステック
    44,980税込49,478
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    適合Lシリーズ Sバス用寸法(mm)545×700切欠、545×700ホワイト
  • ハウステック クミフタ1116サイズ(540×700切欠、540×700)2枚 LA11-PT2004 ハウステック

    ハウステック クミフタ1116サイズ(540×700切欠、540×700)2枚 LA11-PT2004

    ハウステック
    25,980税込28,578
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    適合LL/GWシリーズ1116サイズ用寸法(mm)540×700切欠、540×700板(オフホワイト)、縁(グレー)
  • ICテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ICテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
    用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
    用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 垂直多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    垂直多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。 耐荷重は6Kgまでで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6Kgを超える17インチモニタには使用できません)。 アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です。 壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
    耐荷重(kg)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール

    引き止め専用型トグルクランプ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベースフランジ
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • 替刃式電気かんな EARTH MAN

    替刃式電気かんな

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    欠品中
    研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
    用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電圧(V)AC100消費電力(W)700回転数(min-1[r.p.m])約16000コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ

    Philips
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時)質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード)電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比4000:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(水平)/178°(垂直)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5アスペクト比16:9オーディオ出力ありパネル駆動方式VA最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250
  • 書道半切 白波 呉竹

    書道半切 白波

    呉竹
    399税込439
    1袋(10枚)
    当日出荷
    機械漉き画仙紙。墨ののりがよく、筆の運びも良いので書きやすい。
    材質寸法(mm)348×1350×0
  • リーフ棚受 WAKI(和気産業)

    リーフ棚受

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1袋(4個)
    当日出荷
    リーフ棚支柱の専用棚受け! クリップ式なのでワンタッチで取付可能! 棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。
    材質ステンレス(SUS304)、エラストマー棚受け金具棚柱用
  • Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)

    Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精選書道半切浮雲10枚入 呉竹

    精選書道半切浮雲10枚入

    呉竹
    549税込604
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    機械漉き画仙紙/滲みが少なく、墨色の発色も良い
    セット内容紙10枚入寸法(mm)348×1350質量(g)18.9
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ホワイトボードマーカー エスコ

    ホワイトボードマーカー

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個(10本)
    当日出荷
    種類中字線の太さ中字
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 研磨用 研磨砥石板 #800 本多電子

    研磨用 研磨砥石板 #800

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-01PL
  • 特選書道半切霞草10枚入 呉竹

    特選書道半切霞草10枚入

    呉竹
    649税込714
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    手漉きの風合いを持つ画仙紙/墨ののりが大変良く、濃墨・淡墨ともに、趣のある線が表現できる
    セット内容紙10枚入寸法(mm)348×1350質量(g)16
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり

    Philips
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    モニターサイズ31.5インチ走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hzリフレッシュレート(Hz)75応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40%本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年入力端子HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時)ピクセル70PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)輝度(cd/m2)300角度調節
  • リーフ棚支柱用取付ビス WAKI(和気産業)

    リーフ棚支柱用取付ビス

    WAKI(和気産業)
    719税込791
    1パック(56本)
    翌々日出荷
    リーフ棚支柱専用ビス。 サイズが合わないビスを使用すると棚受が上手く取り付けできない場合があり、本来の耐荷重を得ることができません。 ビス頭が塗装されているので目立ちにくい。棚支柱の色に合わせてご購入下さい。
    寸法(mm)3.0×35
  • エンドミル HS ラフィング ALA S&K(三興製作所)

    エンドミル HS ラフィング ALA

    S&K(三興製作所)
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • リーフ棚柱エンドキャップ WAKI(和気産業)

    リーフ棚柱エンドキャップ

    WAKI(和気産業)
    469税込516
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    棚柱の両端面を保護するキャップです。 差し込むだけで棚柱に固定できます。
    材質エラストマー
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』

    SK本舗
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1月白色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75