カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 手袋(3)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「la-132」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ニトリルラテックス手袋
クレトイシ(7件のレビュー)¥539税込¥5931双当日出荷耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。 切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。 臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。 食品衛生法適合品 植毛付き種別薄手(植毛付き)材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.33色グリーン規格USDA/FDA入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性全長(cm)30耐溶剤性石油系溶剤
手袋ニトリルラテックス
KGW(1件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30
グラビオLA 石目・抽象柄
DAIKEN(旧:大建工業)¥33,980税込¥37,3781箱(2枚)14日以内出荷熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 石目・抽象柄仕様各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:四周切り放し表面化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調)
拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
CCS(シーシーエス)¥27,572税込¥30,3291個7日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
照明ジョイントブラケット
CCS(シーシーエス)¥45,429税込¥49,9721個7日以内出荷ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。 点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。高さ(mm)4
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ
CCS(シーシーエス)¥248,858~税込¥273,744~1個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥483,858税込¥532,2441個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥348,858税込¥383,7441個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光