カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「la-133」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA133 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA133

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ133ベルト長さ(mm)3378寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
  • グリーンミックスペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアム

    グリーンミックスペーパーポット

    横浜ディスプレイミュージアム
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質PE、PS、鉄、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×15
  • グリーンミックスペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアム

    グリーンミックスペーパーポット

    横浜ディスプレイミュージアム
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    材質PE、PS、鉄(鉢:紙)イエローグリーン幅(cm)15寸法(cm)器:□7全長(cm)15
  • 角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)

    角胴 MAシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • エリカペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアム

    エリカペーパーポット

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE、PS、鉄、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×13×25
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    スーパー AG-X。カバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプスーパーAG-X角度θ(°)40
  • ハートリーフミックスペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアム

    ハートリーフミックスペーパーポット

    横浜ディスプレイミュージアム
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    材質PE、PS、鉄、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×15
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-133Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-133Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)133クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ

    ツカサ電工
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート クランプ (LA) MAZDA(マツダ)

    プレート クランプ (LA)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (LA01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (LA01)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • フレーム(R) フロント バック (LA) MAZDA(マツダ)

    フレーム(R) フロント バック (LA)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷