横浜ディスプレイミュージアム
グリーンミックスペーパーポット
材質
PE、PS、鉄(鉢:紙)
色
イエローグリーン
幅(cm)
15
寸法(cm)
器:□7
全長(cm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02690507
GLA-1331
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください