カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(1)

「la-1411」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
軽量パレット Lシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)軽量パレット Lシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)300型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1400中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
レーザー部品141187 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141187 取扱説明書タジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途取扱説明書 交換用部品対応商品【ZEROシリーズ】ZERON-KJC
レーザー部品141170 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141170 取扱説明書タジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途取扱説明書 交換用部品対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-KJC
レーザー部品141156 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141156 取扱説明書タジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途取扱説明書 交換用部品対応商品【ZEROGシリーズ】ZEROG-KJY、ZEROG-KYR、ZEROG-KY、ZEROG-TYZ
レーザー部品141163 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141163 取扱説明書タジマツール(TJMデザイン)
629税込692
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 取扱説明書
用途取扱説明書 交換用部品対応商品【ZEROGシリーズ】ZEROGN-KJY
レーザー部品141194 電池接点C タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141194 電池接点Cタジマツール(TJMデザイン)
409税込450
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用電池接点C
用途電池接点C 交換用部品対応商品【TERAシリーズ】AXT-KYR、AXT-KY、ML10N-KYR、ML10N-KJC、ML10-KJC、GT4R-XI、GT3R-XI、GT4R-NXI、GT8R-NXI、GT8R-XI
ACアダプタ 小野測器ACアダプタ小野測器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
LA-1411/1441A/4441A/HT-5500のAC100V電源ケーブル
全長(m)3.5出力電圧(V)DC5.9定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン延長ケーブル 小野測器マイクロホン延長ケーブル小野測器
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
LA-1411/1441A/4441A用マイク部延長のためのケーブル マイクと騒音計本体をBNCケーブルで延長。 MI-0301マイクロホンフォルダー付 延長ケーブルを複数つないで長くできます。
適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441ARoHS指令(10物質対応)対応
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
27日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
クランク 1 5PA-11412-00 YAMAHA(ヤマハ)クランク 1 5PA-11412-00YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
クランク 1 3AA-11412-01 YAMAHA(ヤマハ)クランク 1 3AA-11412-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
クランクシャフト 8FA-11411-00 YAMAHA(ヤマハ)クランクシャフト 8FA-11411-00YAMAHA(ヤマハ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷