カテゴリ
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「la-16gb」の検索結果

壁掛け小型アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。 VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。 耐荷重は0kgから8kg材質アルミニウム、プラスチック、鉄質量(kg)2.3色シルバー耐荷重(kg)~36設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム2軸タイプ
モダンソリッド¥6,698税込¥7,3681個欠品中VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。 壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。 お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。仕様●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。タイプ壁取り付け耐荷重(kg)0~8VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数2アズワン品番67-7763-31
フロートスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷備考Vタイプ以外部品名称フロートスイツチマトメ図解NoGB1001BG 薬剤タンク部品_No.59、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.48、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.48、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.48、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.48
ヒラザガネ 10.2X40XT1.2
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格10.2X40XT1.2部品名称ヒラザガネ 10.2X40XT1.2図解NoBSA-950シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.37、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.27、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.15、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.27、MS1503 -A 調圧装置部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.37、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 調圧弁部品_No.12、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.28、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.27、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.16、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.37、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.31、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.12、SD90-6 調圧装置部品_No.27など
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X20部品名称6カクアナツキボルト図解NoSSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.19、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.7、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.20、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.20、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.19、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.7、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.20、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.7、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.97、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.19、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.19、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.7、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.19、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.20