カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 安全用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「la-16g」の検索結果

小型アーム2軸タイプ
モダンソリッド¥6,698税込¥7,3681個欠品中VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。 壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。 お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。仕様●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。タイプ壁取り付け耐荷重(kg)0~8VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数2アズワン品番67-7763-31
壁掛け小型アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。 VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。 耐荷重は0kgから8kg材質アルミニウム、プラスチック、鉄質量(kg)2.3色シルバー耐荷重(kg)~36設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
X Series(XLA)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
GPS同期式ソーラー式矢印警告灯 赤/緑点滅LED8灯×両面150Φ
仙台銘板¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷強力LED&反射で視認性抜群!GPS同期点滅&乾電池補助電源対応の高耐久警告灯 1IP66の強力な防水・防塵機能 2超高輝度LED 3ソーラー充電式/単一乾電池ハイブリッドタイプ(乾電池補助電源対応で、雨天時や日照不足の環境でも安心して使用できます。単一乾電池2本をハンドル内に装着可能。太陽光充電が不足した場合のみ、自動で乾電池給電に切り替わります) 4GPS同期点滅 5明るさセンサー搭載(自動光制御機能で昼夜を自動判別し、点滅モードを切り替えられます。300~900luxで自動起動する夜間自動点滅モード、または24時間常時作動モードを選択できます)用途・夜間工事 ・交通規制 ・駐車場誘導 ・トンネル内作業
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
小型アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。設置方法簡易壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-600LA
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-250LA
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)250
F-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P/950g)
サードウェーブ¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷本体重量が950gと軽量ながら、6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)のバッテリー駆動を実現。いつでも使える/どこにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時) 充電時間:約2時間20分(2%-100%)●プロセッサーテクノロジー:226V●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(2.1) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●附属品:ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)950最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16G-2
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
カクナカセン
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称カクナカセン図解NoBSA-420JESG G-3 ブーム受付部品_No.15、BSA-420JDESG G-3 ブーム受付部品_No.15、BSA-420JDSG G-4 ブーム受付部品_No.15、BSA-420JDES ブーム受付部品_No.15、BSM-1040SLT-C2-1 オプション10 スタンド ステップ 撹拌停止装置部品_No.3、BSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.4、BSA-420JDESG G-4 ブーム受付部品_No.15、BSA-420JAS ブーム受付部品_No.15、BSA-420JDASG G-3 ブーム受付部品_No.15、BSA-420JW ブーム受付部品_No.15、BSA-420JWG G-3 ブーム受付部品_No.15、BSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.4、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.34、BSA-420JDESG G-4S ブーム受付部品_No.15、BSA-420JAWG G-3 ブーム受付部品_No.15など
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷規格M3図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.62、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.54、BSM-500J センタブーム ノズル部品_No.18、G-5S 535J 噴頭部部品 ナイロンナット_No.31、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.77、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.88、BSA-650C -1シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.18、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.88、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ナイロンナット_No.53、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.88、G-5S 535J 噴頭部部品 ナイロンナット_No.33、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.20、G-5 535L 噴頭部(1)部品 ナイロンナット_No.16など
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷部品名称クランクケース図解NoSSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.4、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.4、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.2、SSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.4、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.2、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.2、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.4、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.2、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.2、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.4、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.4、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.4
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格13X30部品名称ピストンピン図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷規格36X39.5X70ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoSSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.44、BSM-630SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.35、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.40、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.37、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、SSA-G600 動力噴霧機(1)部品_No.38、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.32、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.36、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.39、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.40、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.40、KBM-410 動力噴霧機部品_No.44など
6カクアナツキプラグ
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格R3/8部品名称6カクアナツキプラグ図解NoMLSA415R4C(10) ソウコウミッション部品_No.49、MSA410R2T-K 走行ミッション部品_No.49、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.7、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.8、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49、SSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.6、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.7、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.9、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.8、BSA-420JESG G-3 ステアリング部品_No.8、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.49、MSA415R4CS-1(10) ソウコウミッション部品_No.49、MS653DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格アツリヨク2MPA部品名称ハリマーク図解NoBSA-420JDESG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1670SLT(18) ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.11、BSA-420JSG G-4S ハリマーク部品_No.24、BSM-1370LT-HE ハリマーク部品_No.3、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.13、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.14、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.24、MRS60-301 ハリマーク部品_No.19、MRS60-300-3 ハリマーク(1)部品_No.10、BSM-640SLT 14M ハリマーク部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.11、BSM-1270SLT ハリマーク部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.11、MRS60-300BST ハリマーク部品_No.12など
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LA
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)