カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「la-19」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト (LA19) MAZDA(マツダ)ボルト (LA19)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
9LA0019 バイオ消臭剤 無色液 20L 虎変堂9LA0019 バイオ消臭剤 無色液 20L虎変堂
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。 低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。 同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。 食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど 直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。 床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。 無色液:透明です。空気中や色が付いては困る場所にご使用ください。
仕様●内容量:20L●サイズ:305×305×295mm●重量:22Kg●成分:牛尿発酵抽出液(精製処理)アズワン品番67-8740-13
インクローラー1YS用 黒(1234C) 新盛インダストリインクローラー1YS用 黒(1234C)新盛インダストリ(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合1Y-G、1Y-S
奉書紙中 呉竹奉書紙中呉竹
479税込527
1個
当日出荷
機械漉きの実用向けの奉書紙です。
材質寸法(mm)197×6520RoHS指令(10物質対応)対応
小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)小型アームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
設置方法PA03:PA-101-600用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
3,398税込3,738
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハサミで簡単にカットする事ができます。 断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
材質グラスファイバー+アルミニウム肉厚(mm)0.23使用温度(℃)-60~255関連資料FLAチューブカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLAチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLAチューブ).pdf(0.07MB)
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1箱(16巻)
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)ナベヤ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用 研磨砥石棒 本多電子研磨用 研磨砥石棒本多電子
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-01PL
インクローラー1YS用 赤 (1235) 新盛インダストリインクローラー1YS用 赤 (1235)新盛インダストリ
349税込384
1個
当日出荷
カバ-,フレ-ム,レフト(ブラツク)  47210-25LA0-019 スズキカバ-,フレ-ム,レフト(ブラツク) 47210-25LA0-019スズキ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:47210-25LA0-019
カバ-,フレ-ム,ライト(ブラツク)  47110-25LA0-019 スズキカバ-,フレ-ム,ライト(ブラツク) 47110-25LA0-019スズキ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:47110-25LA0-019
Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
検知管 #19LA アルシン TGK(東京硝子器械)検知管 #19LA アルシンTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
測定範囲(mg/L)0.04-10TGK品番169-80-03-71使用検知管名19LA アルシン許容濃度(mg/L)0.01(J)目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5有効期限(年)2吸引回数(n)1、3、(5)、10対象ガスアルシン
トップラベラー 1L 新盛インダストリトップラベラー 1L新盛インダストリ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
質量(g)300段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85
ロッキングプライヤー[カーブジョ―] エスコロッキングプライヤー[カーブジョ―]エスコ
3,390税込3,729
1丁
翌日出荷
グリップ付
材質クロムモリブデン鋼、ゴム
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
19mm 絶縁片口スパナ エスコ19mm 絶縁片口スパナエスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
寸法S(mm)19仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-19材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)154寸法a(mm)9寸法b(mm)47寸法I(mm)165
Facom ソケット J.19LA ディープソケット 19mm FACOMFacom ソケット J.19LA ディープソケット 19mmFACOM
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 19mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = ディープソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 60 mmドライブ種類 = 正方型
135x55x30mm ホワイトボード用イレーザー エスコ135x55x30mm ホワイトボード用イレーザーエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×30アズワン品番64-7917-40繰り返し・詰め替え対応
エンドミル HS ラフィング ALA S&K(三興製作所)エンドミル HS ラフィング ALAS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピンナベヤ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) ナベヤQ-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)ナベヤ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
19x320mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ19x320mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27エスコ品番EA573LA-19先端形状ボールポイント
190mm 平 ロングノーズプライヤー エスコ190mm 平 ロングノーズプライヤーエスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)190先端形状ロングノーズエスコ品番EA537LA-190
アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブデンカエレクトロン
23,980税込26,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.15MB)
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピンナベヤ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピンナベヤ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
ブッシュリヤースタビライザー (LA) MAZDA(マツダ)ブッシュリヤースタビライザー (LA)MAZDA(マツダ)
659税込725
1個
翌々日出荷
スタビライザーリヤー (LA) MAZDA(マツダ)スタビライザーリヤー (LA)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
Q-ロックエレメント空圧用コントローラ ナベヤQ-ロックエレメント空圧用コントローラナベヤ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
クランプ・アンクランプの切換え、エアーブローのON・OFF、着座の確認が可能で、機器選定の手間が不要です。 レギュラータ内蔵の為、供給エアー圧力調整が出来ます。 クランプ・アンクランプ切換え、エアーブローのON・OFF切換えをレバーで行えます。 着座確認センサーにてQ-ロックエレメントの着座確認が出来ます。
質量(kg)2電源(V)AC100~240(50/60Hz)ケーブル長(m)1.5最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)アルミ使用流体ドライ&フィルター通過後のエアーRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式単動)ナベヤ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
トップラベラー 1L-8H-D 新盛インダストリトップラベラー 1L-8H-D新盛インダストリ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
印字桁数(桁)8段数1質量(g)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字性能8列1段(価格/日付)
フックスペアタイヤホルダー MAZDA(マツダ)フックスペアタイヤホルダーMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ガス検知管 19LA アルシン 19シリーズ ガステックガス検知管 19LA アルシン 19シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷から18日以内出荷
交換用首振ラチェットヘッド フジ矢交換用首振ラチェットヘッドフジ矢
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。交換にはトルクスレンチが必要です。
用途首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。材質特殊鋼ブラック/ゴールドギア数90ギア(4°送り)
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g スカイブルー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g スカイブルーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
スカイブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応