カテゴリ

  • 建築金物(30)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「la-20 miwa」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
MIWA U9 LAL20-2A 51×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAL20-2A 51×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)美和ロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)美和ロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
本締錠 DA 美和ロック本締錠 DA美和ロック
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック木製ドア用レバーハンドル錠美和ロック(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイトTECH
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)5
Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 罫線 B5 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 罫線 B5共栄プラスチック
649税込714
1枚
4日以内出荷
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。黒罫線は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。罫線が印刷されていることで文字を真っ直ぐに書きやすい。視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。B5用紙より少し大きめのB5+(H277×W202mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は罫線タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。
仕様リバーシブルタイプ:表面/罫線、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×202×1.2
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3アネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
4日以内出荷
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用塗料ノズル径(Φmm)1.4パターン開き(mm)265塗料供給方式重力式ノズル形状Vスリット吹付空気圧力(MPa)0.15塗料噴出量(mL/min)130空気使用量(mL/min)230吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 B5 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 B5共栄プラスチック
649税込714
1枚
4日以内出荷
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。黒方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。B5用紙より少し大きめのB5+(H277×W202mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。
仕様リバーシブルタイプ:表面/方眼、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×202×1.2
MIWA LA.SK CM (SC09) 美和ロックMIWA LA.SK CM (SC09)美和ロック
299税込329
1個
5日以内出荷
LA用CMストライク L寸法=20
グリーン購入法適合
MIWA LA.FT L2 ST L (F920) MIWAMIWA LA.FT L2 ST L (F920)MIWA
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
LA用L型段付きフロント
勝手左勝手グリーン購入法適合
MIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SVMIWA
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】maxell・ヘアカッターHC-FW423Angelique(アンジェリーク)MXHB-100MXVS-100・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」MXAP-AER205aiwa・タブレットaiwa tab AB10L/JA3-TBA1005aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007aiwa tab AB8/JA3-TBA0802aiwa tab AG10/JA3-TBA1003aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6JA2-TBA1002JA2-TBW1001・スマートフォンaiwa phone B-2/JA3-SMP0602JA2-SMP0601・アクションカメラaiwa cam B4K/JA3-ACM0002aiwa cam S5K/JA3-ACM0001・集音器aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001・電子楽器aiwa play RX01/JA2-NSCRX01・液晶モニターaiwa display B24-2/JA3-DSP2402aiwa display B27/JA3-DSP2702KORGmicroKORG 2NTS-1 digital kit mkIINTS-3 kaoss padすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式マルヤス電業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
Aシリーズ
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
MIWA ELA2080-1 DT33~41 SV 美和ロックMIWA ELA2080-1 DT33~41 SV美和ロック
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
種別レバーハンドル用長座 内外1組グリーン購入法適合
MIWA U9 LAT20-2A 51×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAT20-2A 51×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA PR LA20-1 64×33~41 SV MIWAMIWA PR LA20-1 64×33~41 SVMIWA
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA LAL.SK CM (SB46) MIWAMIWA LAL.SK CM (SB46)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAL用ストライク
寸法L(mm)20グリーン購入法適合
MIWA U9 LA20-1 64×33~41 GD MIWAMIWA U9 LA20-1 64×33~41 GDMIWA
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A 美和ロックMIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A美和ロック
9,498税込10,448
1セット
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
MIWA U9 ALA3N20-1 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 ALA3N20-1 64×33~41 SVMIWA
43,980税込48,378
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA LA.FT L2 CB L (F920) MIWAMIWA LA.FT L2 CB L (F920)MIWA
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
LA用L型段付きフロント
ブロンズ勝手左勝手グリーン購入法適合
MIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAT20-2A 64×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
MIWA U9 LAL20-2A 64×33~41 SV MIWAMIWA U9 LAL20-2A 64×33~41 SVMIWA
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
タイプ自動施錠タイプ シリンダー/空錠 外側常時固定レバーハンドルグリーン購入法適合
Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン)Fe-Lock Light basicKeiden(ケイデン)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等耐久回数施解錠操作/30万回以上電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4表示フルカラーLED ブザー鳴音質量(g)420仕様登録有効枚数:20枚RoHS指令(10物質対応)対応
22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業
959税込1,055
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F 安田指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F安田
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。 指紋センサー新型スリムタイプ搭載。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット安田
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×8本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット安田
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 黒枠 マルヤス電業22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 黒枠マルヤス電業
959税込1,055
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形