カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 農業機械(25)
  • メカニカル部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-24」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    モールドクリップS両端付
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • バローベ精密ニードルヤスリ バローベ

    バローベ精密ニードルヤスリ

    バローベ(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
  • ロコアーチ24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロコアーチ24

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品タッピングビス(Φ4.5×45)、外ねじ付座金材質真鍮挽き物長さ(mm)60寸法(mm)60クローム
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
    用途農業機械用
  • 精密ニードルヤスリ6種セット LA2444 バローベ

    精密ニードルヤスリ6種セット LA2444

    バローベ
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
    セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
  • 精密ニードルヤスリ6種セット LA2443 バローベ

    精密ニードルヤスリ6種セット LA2443

    バローベ
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
    セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411ヤスリの長さ(mm)160ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から36日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • 精密ニードルヤスリ6種セット LA2442 バローベ

    精密ニードルヤスリ6種セット LA2442

    バローベ
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
    セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
  • 小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ  アンプユニット omron(オムロン)

    小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニット

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 37mm/ 700g 吸盤フック(3個) エスコ

    37mm/ 700g 吸盤フック(3個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638LA-24寸法(mm)37×50×30耐荷重(g)700
  • WLA 90°エルボ イハラサイエンス

    WLA 90°エルボ

    イハラサイエンス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • 流し台用ホース(差し込み式) エスコ

    流し台用ホース(差し込み式)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。
    材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
  • 24mm 絶縁片口スパナ エスコ

    24mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-24材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)262寸法a(mm)9寸法S(mm)24寸法b(mm)56寸法I(mm)210
  • 25Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • ゴーグル エスコ

    ゴーグル

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 フレームにソフトフォームパッド付。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。 クローズドセルフォームが裏打ちされた通気性のあるフレームは、風や埃を効果的に遮断し、クリアな視界を保ちます。 フレームの上下に通気孔付。 折りたたんでコンパクトに収納出来る専用ミニポーチ付。 マイクロファイバークロス付。
    付属品ケースエスコ品番EA800LA-24寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 350x220x210mm工具箱(中皿付) エスコ

    350x220x210mm工具箱(中皿付)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    仕様中皿1枚付材質ポリプロピレン質量(kg)1.3グレー外寸(mm)350×220×210内寸(mm)300×160×150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×160×150 外寸:350×220×210外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×210内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×150
  • アディダス ユーティリティクロスボディバッグ アディダス

    アディダス ユーティリティクロスボディバッグ

    アディダス
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    通勤中でも、友達とディナーに行くときでも、このadidasのクロスボディバッグなら必需品の収納、取り出しが楽々。コンパクトなデザインながら、メインコンパートメントは広々と使えて、ポケットも多数付属。長さを調整できるショルダーストラップで自分好みのフィット感で使えて、外出先でも快適。
    サイズNS容量(L)10.7素材リサイクルポリエステル100%
  • 30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • シリンダ用アダプタ スーパーツール

    シリンダ用アダプタ

    スーパーツール
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    用途油圧シリンダー用部品。材質特殊鋼
  • 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ

    精密ニードルヤスリ 半丸

    バローベ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7
  • LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
  • 円筒スリーブ サンドビック

    円筒スリーブ

    サンドビック
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー外測

    Peacock(尾崎製作所)
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 01- XJR400R WR’S(ダブルアールズ)

    フルEX ラウンド・ステンレスサイレンサー 01- XJR400R

    WR’S(ダブルアールズ)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    用途01- XJR400R
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
    用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
  • LA2401-2402 精密ヤスリ16本セット 専用布ケース付 バローベ

    LA2401-2402 精密ヤスリ16本セット 専用布ケース付

    バローベ
    43,980税込48,378
    1セット(16本)
    当日出荷
    トラスコ品番776-9342セット内容精密ヤスリ16種LA2401-140-0、-2、-4、-6、LA2401-160-0、-2、-4、LA2401-180-0、-2、-4、LA2402-140-0、-2、-4、LA2402-180-0、-2、-4各1本、専用ケース付質量(g)170
  • 22Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA FACOM

    コンビネーションレンチ ロング 24mm 4024LA

    FACOM
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
    用途コンビネーションレンチ寸法(mm)19~50質量(g)460仕上サテンクローム
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB24LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB24LA

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB24LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT(99-00)、K1200RS(97-00)、R1100GS(94-01)、R1100R (スポークホイール)(99-06)、R1100R(キャストホイール)(99-01)、R1100RS(94-01)、R1100RT(キャストホイール、スポークホイール共通)(95-01)、R1100S(99-00)、R1150GS(00-01)、R1200C(98-02)、R850C(99-01)、R850GS(99-07)、R850R(96-02)、R850RT(96-01)
  • モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO

    モジュラー形ParkerグローバルFRL

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷から92日以内出荷
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUS304 ホースジョイント アソー

    SUS304 ホースジョイント

    アソー(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 移動式モニタースタンド高荷重 モダンソリッド

    移動式モニタースタンド高荷重

    モダンソリッド
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
    耐荷重(kg)~10キャスターの有無あり