カテゴリ
- 切削工具(48)
- 農業機械(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- メカニカル部品(15)
- 建築金物(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 機構部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 制御機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- オフィス家具(4)
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(32)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- CKD(19)
- ParkerTAIYO(16)
- 三ツ星ベルト(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- ナベヤ(7)
- MIWA(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- リケン(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- エスコ(3)
- 呉竹(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日本ニューマチック工業(3)
- フジ矢(3)
- 美和ロック(3)
- Philips(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「la-32」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LA形
(24件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA32オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格LA32オレンジ部品名称Vベルト LA32オレンジ図解NoSSA-S551 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-S501 撹拌部品_No.32、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.34、SSA-S501 動力噴霧機(2)部品_No.8
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ライトモンキー(黒金)
フジ矢(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
縞見ルーペ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷繊維の織りあがりや印刷の仕上げなど各種用途に使えるルーペです。 折りたたむと非常にコンパクトなサイズになるため、携帯用のルーペとしても優れています。 LA32-1は高輝度白色LEDを使用しており、暗所でも使用可能です。電源ボタン電池CR1025×2(モニタ電池付属)目盛25×25mm倍率6倍光源LED
端子付きテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から7日以内出荷丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
やぶれにくい書初め用紙
呉竹(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(20枚)当日出荷たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。機械漉き書初め用紙の中厚口。用途書初め用紙質量(g)5(1枚のサイズ)サイズ(mm)八ツ切判:175×680(1枚のサイズ)素材紙入数20枚
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
ライトモンキー グリップ付 200mm
フジ矢¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛付です。軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛り付です。すべりにくいグリップ付タイプです。仕様薄型、軽量、目盛り付きトラスコ品番833-8452全長(mm)205最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 0494
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SPG リーフ棚柱用エンドキャップ
SPG(サヌキ)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)4日以内出荷から6日以内出荷棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
10mm ニス・油性用刷毛
エスコ¥855税込¥9411個欠品中エスコ品番EA109LA-32全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)竹材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10
Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応![[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153567-180824-02.jpg)
[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷用途二槽式流し台用エスコ品番EA468LA-32材質軟質塩化ビニール取付方式ねじ込み式加工抗菌ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
LEDアルミ二ライトFLAー3230F
FDK(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。 堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。 強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。 雨の中でも安心の防滴形です。 また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。トラスコ品番226-4659材質アルミ合金全長(mm)156質量(g)61電源単3形乾電池(2個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)140(強)/45(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)エコロジー商品省エネ
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスライド L型プレート LA
大同メタル工業¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)
ナベヤ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥839税込¥9231本5日以内出荷から9日以内出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状LA-TYPE (傘型)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など




















![160mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004194-260602-02.jpg)










![[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153567-180824-02.jpg)