カテゴリ
- 切削工具(29)
- 建築金物(23)
- 農業機械(22)
- 制御機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 塗料(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- グーリング(26)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- MIWA(12)
- 美和ロック(7)
- TRUSCO(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ACE(エース)(2)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- 聖和精機(1)
- 日本サニパック(1)
- 吉年(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- アルファ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「la-42」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA42オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格LA42オレンジ部品名称Vベルト LA42オレンジ図解NoSSA-V600C-1 撹拌部品_No.29、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.1、SSA-V600C 撹拌部品_No.39、SSA-α610C 攪拌部品_No.42
業務用ポリ袋 黒 45L
日本サニパック(18件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10枚)当日出荷特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。トラスコ品番828-4083材質低密度ポリエチレン入数(枚)10容量(L)45寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
モリギン パワーアングルプレート
ACE(エース)¥599税込¥6591個当日出荷から8日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。用途農業機械用
ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
パワーフードルーブアルファ
BALBIS(バルビス)¥3,098税込¥3,4081本(420mL)当日出荷NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型色白濁半透明使用温度範囲(℃)-40~150規格NSF/H1引火点(℃)250(JIS K2265)流動点(℃)-42.5(JIS K2269)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.252L粘度(mm2/s)73.3危険物の性状非水溶性
MWフラッシュエンドキャップ(重量用)
SPG(サヌキ)¥4,698税込¥5,1681箱(100個)3日以内出荷から4日以内出荷棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
40mm 万能刷毛
エスコ¥905税込¥9961個当日出荷エスコ品番EA109LA-42全長(mm)220質量(g)26種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)35材質(柄部)木材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)42
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
CoroMill(R) 425 正面フライスカッター
サンドビック¥699,800~税込¥769,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷自動車産業向け仕上げ正面フライスカッターで、高精度で信頼性の高い調整システムです。
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA
brembo¥7,198税込¥7,9181個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO42LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)。 適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)材質シンタード
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(140件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
αモリブデンスプレー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤色黒使用温度範囲350℃以下適合範囲組立部品・高温ネジキャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143



















![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)