曜日別特売

LAアタッチメント

LAアタッチメント - オリエンタルモーターLAアタッチメント - オリエンタルモーターLAアタッチメント - オリエンタルモーターLAアタッチメント - オリエンタルモーターLAアタッチメント - オリエンタルモーターLAアタッチメント - オリエンタルモーターLAアタッチメント - オリエンタルモーターLAアタッチメント - オリエンタルモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
材質
ストローク(mm)
ねじ径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75340819LA422A10ZαSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)、ナット: 4 gねじ軸: 鉄、ナット: 鉄100Φ8 mm駆動:転造ボールねじ
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341151LA303A10αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mmねじ軸: 鉄、ナット: 鉄100Φ6 mm駆動:転造ボールねじ
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341291LA428A10ZαSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)ねじ軸: 鉄、ナット: 鉄100Φ8 mm駆動:転造ボールねじ
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341345LA306A10αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mmねじ軸: 鉄、ナット: 鉄100Φ6 mm駆動:転造ボールねじ
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75352798LA302C052相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法28 mm、αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS50Φ6 mm駆動:すべりねじ
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75352807LA422C052相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法42 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS50Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75352816LA422C05ZαSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)ねじ軸: ステンレス、ナット: PPS50Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75352981LA302C102相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法28 mm、αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS100Φ6 mm駆動:すべりねじ
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353026LA309C152相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法28 mm、αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS150Φ6 mm駆動:すべりねじ
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353035LA422C102相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法42 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS100Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353051LA422C10ZαSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)ねじ軸: ステンレス、ナット: PPS100Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353340LA309C202相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法28 mm、αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS200Φ6 mm駆動:すべりねじ
¥19,300
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353891LA4212C202相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法42 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS200Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75353900LA4212C20ZαSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)ねじ軸: ステンレス、ナット: PPS200Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75354548LA4212C302相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法42 mmねじ軸: ステンレス、ナット: PPS300Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75354557LA4212C30ZαSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)ねじ軸: ステンレス、ナット: PPS100Φ8 mm駆動:すべりねじ
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする