カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • 農業機械(17)
  • 保管用品(15)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-43」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA43 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA43

    三ツ星ベルト
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA43 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA43

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LA43オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA43オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格LA43オレンジ部品名称Vベルト LA43オレンジ図解NoMJI-1010 バッテリ ダイナモ部品_No.22、MJI-1000 バッテリ ダイナモ部品_No.22
  • Vベルト LA43オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA43オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格LA43オレンジ図解NoMSV413-K マキトリソウチ部品_No.11、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.11、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.11、GS28MX-1 マキトリソウチ部品 Vベルト LA43オレンジ_No.11、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.11、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.11、MS653DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.20など
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ライトモンキー(黒金) フジ矢

    ライトモンキー(黒金)

    フジ矢(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
  • ライトモンキー フジ矢

    ライトモンキー

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
    用途農業機械用
  • ライトモンキー(グリップ付) フジ矢

    ライトモンキー(グリップ付)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
    仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453全長(mm)256材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277最大口開き(mm)43
  • 屋外用サインラベル TRUSCO

    屋外用サインラベル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1冊(30枚)
    当日出荷
    屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
    用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
  • スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
    用途樹脂ワックスの剥離作業
  • KLA エルボ イハラサイエンス

    KLA エルボ

    イハラサイエンス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状エルボ
  • ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り 3M(スリーエム)

    ブラックストリッピングパッド 黒 5枚入り

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1セット(5枚)
    当日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途はく離作業用材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 50mm 万能刷毛 エスコ

    50mm 万能刷毛

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109LA-43全長(mm)230質量(g)36種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)55
  • くるっとハンディランタンライト スマイルキッズ

    くるっとハンディランタンライト

    スマイルキッズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)94使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約120(ライト)、約80(ランタン)防水性非防水連続点灯時間(時間)約10
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm TRUSCO

    TLA型 軽中量棚 中棚ボルトレスタイプ 引出付 高さ1200mm

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
    付属品引き出し1個に仕切板1枚付仕様組立式材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)高さ(mm)1202タイプ引き出し(小)30・(大)3間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分材質(引出し)スチール色(本体)ホワイト外寸法・高さ(mm)1202均等積載量(kg/段)150有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)820
  • SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト 旭電機化成

    SMILE KIDS ゆれたら点灯ライト

    旭電機化成
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    揺らすとセンサーが反応して点灯するライト。白色LEDと電球色LEDの切替可能。
    仕様ゆれたら点灯(AUTO)/約6ヶ月(1日10回点灯時)材質本体/ABS樹脂、カバー/PC樹脂ホワイト質量(g)105(電池除く)寸法(Φ×高さH)(mm)70×150発光色電球色光源0.3W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)白色:約20、電球色:約11明るさ白色連続点灯時間(時間)約45(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    220税込242
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • 押したら点灯ランタンⅢ スマイルキッズ

    押したら点灯ランタンⅢ

    スマイルキッズ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズの小型・軽量ランタンライト ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂ブラック光源0.3W白色LED×1個寸法(Φ×mm)65×100(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約30エコロジー商品省エネ
  • 軽中量棚150型 両開扉付棚 TRUSCO

    軽中量棚150型 両開扉付棚

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
    仕様両開き扉、カギ付、組立式材質本体:スチール本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)幅(mm)910ホワイト間口(mm)910均等耐荷重(kg)150組立時間2人50分有効間口(mm)820最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
  • NF 引出し付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 引出し付軽量物品棚

    日本ファイリング
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質(本体)スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
  • NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 背板・側板付軽量物品棚

    日本ファイリング
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    背板・側板付棚
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • NF 前当り付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 前当り付軽量物品棚

    日本ファイリング
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から30日以内出荷
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
  • NF 縦仕切付軽量物品棚本体 日本ファイリング

    NF 縦仕切付軽量物品棚本体

    日本ファイリング
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    縦仕切板付
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール高さ(mm)1200段数5表面処理水溶性塗料電着塗装棚段数5
  • 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング

    中棚ボルトレスタイプ

    日本ファイリング
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
  • NF 縦仕切付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 縦仕切付軽量物品棚

    日本ファイリング
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    縦仕切板付
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    175税込193
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 シャッター付 単体型

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から18日以内出荷
    シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
    仕様プラスチックシャッター カギ付セット内容本体×1、シャッターユニット×1ホワイト材質(本体)スチール間口(mm)908表面処理VOC対応水溶性塗料・電着塗装棚段数4総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)828棚板調整ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)828均等耐荷重(kg/段)150
  • NF 縦仕切前当り付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 縦仕切前当り付軽量物品棚

    日本ファイリング
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から28日以内出荷
    縦仕切・前当り付
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
  • NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚

    日本ファイリング
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    縦仕切・前当り付
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチールF50(オイスターホワイト)間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • ひっぱり点灯ライト 旭電機化成

    ひっぱり点灯ライト

    旭電機化成
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます. 裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます 明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
    材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PPブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5光源1W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3本電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2寸法(Φ×高さH)(cm)約5.5×15.5
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア