カテゴリ

  • メカニカル部品(54)
  • 制御機器(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク部品(19)
  • 建築金物(19)
  • 農業機械(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 機構部品(13)
  • テープ(7)
  • 切削工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-50」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST 美和ロック

    MIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST

    美和ロック
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
    グリーン購入法適合
  • Vベルト LA50オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA50オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    規格LA50オレンジ部品名称Vベルト LA50オレンジ図解NoMRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
  • MIWA LA50.KNB DT42~49 ST MIWA

    MIWA LA50.KNB DT42~49 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    50型グリーン購入法適合
  • MIWA LA50.KNB DT33~41 CB MIWA

    MIWA LA50.KNB DT33~41 CB

    MIWA
    9,398税込10,338
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    ブロンズ50型グリーン購入法適合
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • MIWA LA50.KNB DT33~41 KH MIWA

    MIWA LA50.KNB DT33~41 KH

    MIWA
    8,198税込9,018
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    仕様抗菌レバーハンドル50型グリーン購入法適合
  • MIWA LA50.KNB DT29~32 ST MIWA

    MIWA LA50.KNB DT29~32 ST

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    50型グリーン購入法適合
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
  • 空気圧シリンダ 10A-6LA50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LA50B

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マスキングフィルムカッター FINIXA

    マスキングフィルムカッター

    FINIXA(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
    危険物の類別非危険物
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ジャンパーテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
    用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA LA50.KNB DT33~41 ST R=ELA08 B/S31用 MIWA

    MIWA LA50.KNB DT33~41 ST R=ELA08 B/S31用

    MIWA
    7,098税込7,808
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    仕様BS31専用長座付50型グリーン購入法適合
  • 色分け・ラインテープ 471 3M(スリーエム)

    色分け・ラインテープ 471

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
    用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • ロングアダプター アックスブレーン

    ロングアダプター

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
  • フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚柱

    SPG(サヌキ)
    19,980税込21,978
    1箱(40本)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
    用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
  • 明色エース朱肉 新朝日コーポレーション(SACOS)

    明色エース朱肉

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。 極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。 印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。 フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。 容器には再生樹脂を使用しています。
    エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 218繰り返し・詰め替え対応
  • レタツイン デバイスラベルアタッチメント LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン デバイスラベルアタッチメント LM-500シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合LM-550W専用トラスコ品番855-0368
  • 複巻トランス 120V 相原電機

    複巻トランス 120V

    相原電機(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    2次電圧0-100V-110V-120V
  • Lアングル 八州電工

    Lアングル

    八州電工
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    種類穴あきLアングル
  • CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    CTFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • 粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具]

    粘着付カードホルダー(スティキット)

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    当日出荷
    裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
    仕様中紙付材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)
  • 台付スコヤ(JIS2級) TRUSCO

    台付スコヤ(JIS2級)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
    用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • FA-LA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス

    FA-LA 油圧用21MPa管フランジ

    イハラサイエンス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質炭素鋼形状フランジ
  • PLAシリーズ用DINレール取付金具 コーセル

    PLAシリーズ用DINレール取付金具

    コーセル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミクロトームオイル(低粘度) 大和光機工業

    ミクロトームオイル(低粘度)

    大和光機工業
    5,998税込6,598
    1個(500mL)
    翌々日出荷
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書トラスコ品番100-1599質量(kg)1.2精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応