カテゴリ
- 農業機械(9)
- メカニカル部品(7)
- オフィス家具(3)
- 保管用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 日本ファイリング(2)
- 呉竹(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日東工業(1)
- リケン(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- シーケー金属(1)
- コンサス(1)
エコロジープロダクト
「la-59」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA59オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格LA59レツド部品名称Vベルト LA59オレンジ図解NoMS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.52、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.52
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。用途農業機械用
アームロックカップリング AF フランジアダプター ステンレス
コンサス¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 フランジは平面座(FF)となります。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット
日東工業¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷から10日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。材質鉄設置場所屋外用
ライトアングルチェックバルブ
NACHI(不二越)¥11,160~税込¥12,276~1台翌々日出荷から93日以内出荷油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)40バルブ種類方向制御弁
LB55 1人用コーナーイス スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)600高さ(mm)710奥行(mm)600人数1人用コーナーイス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
1押継手 フランジアダプター
シーケー金属¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。材質SUS304、SCS13形状フランジアダプターボルト穴数4
写経用紙セット
呉竹¥1,088税込¥1,1971個4日以内出荷心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 折り目のない写経用紙。 写経用紙(白)20枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚入。仕様折り目なしセット内容写経用紙/お手本/罫線入り下敷き材質写経用紙:紙/お手本:紙/罫線入り下敷き:紙/台紙:紙/個袋:PP寸法(mm)470×280×2RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミングプーリ H200形 A形
三ツ星ベルト¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)50.8プーリーA形適合ベルトH
NF 縦仕切前当り付軽量物品棚
日本ファイリング¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷から28日以内出荷縦仕切・前当り付用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
NF 縦仕切・前当り付軽量物品棚
日本ファイリング¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷縦仕切・前当り付用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール色F50(オイスターホワイト)間口(mm)900表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000
タイミングプーリ H200形 B形
三ツ星ベルト¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8呼び幅(mm)200プーリーB形適合ベルトH
フランジアダプター 1押継手
リケン¥9,498~税込¥10,448~1個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
ブツシング
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷規格R3/4X11/4部品名称ブツシング図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.59
フロートスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷備考Vタイプ以外部品名称フロートスイツチマトメ図解NoGB1001BG 薬剤タンク部品_No.59、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.48、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.48、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.48、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.48
6カクボルト(+)
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M6X12部品名称6カクボルト(+)図解NoSD44 付属品,希望付属品部品_No.59、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.66、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.66、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.62、BSM-1050SLT-16BA3U パワーレギュレータ部品_No.36、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.59、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.65、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.52、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.61、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.65、MS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.52、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.62、MS550RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.61、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U パワーレギュレータ部品_No.36、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.66、MK31EC-3 調圧装置部品_No.66など
コイルホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷規格ニツタS1/223マキ部品名称コイルホースクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.86、BSM-630SLT-BC2-1 オプション6 (14M)部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.43、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.31、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.85、BSM-840SLT-C2S オプション12 (18M第2段ブーム ノズル)部品_No.48など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷備考8X25XT3 Vタイプ以外部品名称パツキン図解NoBSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1065SLT-20BA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.28、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.12、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ リザーブタンク BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.28、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.57、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.30など
LB55 1人用コーナーイス 600W600D710H イエロー クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥78,980税込¥86,8781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×710グリーン購入法適合
アルベリE3L 1人用 肘付 ナチュラル色 624W631D798H イエロー ナチュラル色
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)624×631×798グリーン購入法適合