カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-85」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA85 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA85

    三ツ星ベルト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ85ベルト長さ(mm)2159寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA85 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA85

    三ツ星ベルト
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ85ベルト長さ(mm)2159寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル HS ラフィング ALA S&K(三興製作所)

    エンドミル HS ラフィング ALA

    S&K(三興製作所)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • 油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ

    油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ

    エスコ
    6,090税込6,699
    1本
    翌日出荷
    伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
    仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:23mm●毛質:ふつう●全長:191mm●重量:約50g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間20分(2人)棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    2,130税込2,343
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング

    NF 背板・側板付軽量物品棚

    日本ファイリング
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    背板・側板付棚
    用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
  • 中棚ボルトレスタイプ 日本ファイリング

    中棚ボルトレスタイプ

    日本ファイリング
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)スチール均等積載量(kg/段)150総耐荷重(kg)1000
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    330税込363
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • ハウジングインテリアミラー (LA) MAZDA(マツダ)

    ハウジングインテリアミラー (LA)

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • 間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン

    間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)

    レイニン
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
  • ミラー インテリア (LA) MAZDA(マツダ)

    ミラー インテリア (LA)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    619,800税込681,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)2402総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)150
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    659,800税込725,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • MIWA WLA-8 51×33~41 ST MIWA

    MIWA WLA-8 51×33~41 ST

    MIWA
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ非常解錠付表示装置/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • 直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ アイテックシステム

    直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ

    アイテックシステム
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    内面塗装用 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    91,980税込101,178
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
    用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
  • 軽量ラックA型 ナイキ

    軽量ラックA型

    ナイキ
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-85Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-85Z

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-85Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-85Z)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-85Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-85Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-85Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-85Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-85Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-85Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-85Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-85Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年

    ソケット 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
  • 径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年

    径違いソケット 樹脂コーティング管継手

    吉年(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0