カテゴリ
- メカニカル部品(40)
- 制御機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク部品(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「la-8r」の検索結果

LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点
ラインアイ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
MIWA LA50.KNB DT33~41 ST R=ELA08 B/S31用
MIWA¥7,098税込¥7,8081組5日以内出荷LA用内外レバーハンドルのみ仕様BS31専用長座付型50型グリーン購入法適合
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)
椿本チエイン¥329~税込¥362~1リンク当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥709税込¥7801リンク翌々日出荷から22日以内出荷ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040
椿本チエイン¥279税込¥3071リンク翌々日出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥1,498税込¥1,6481リンク翌々日出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075
椿本チエイン¥489~税込¥538~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100
椿本チエイン¥559~税込¥615~1リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100
椿本チエイン¥799税込¥8791リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150
椿本チエイン¥1,598税込¥1,7581リンク4日以内出荷から22日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200
椿本チエイン¥2,998税込¥3,2981リンク4日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1リンク4日以内出荷から37日以内出荷ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
カットグリップ ホルダー GHDR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用ホルダーです。用途外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R19
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1300℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R17
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1000℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1400℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F08125
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181リンク8日以内出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)125ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法E(mm)24概略質量(kg/m)5.9ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F450
椿本チエイン¥949~税込¥1,044~1リンク8日以内出荷から9日以内出荷ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)101.6リンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法E(mm)24概略質量(kg/m)6.9ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF450Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125
椿本チエイン¥819~税込¥901~1リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.5ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F08150
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)27仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)27寸法E(mm)24概略質量(kg/m)5.6ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F650
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチインチ系ピッチピッチ(mm)152.4リンク内幅W(mm)30.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30.2寸法E(mm)26概略質量(kg/m)7.9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF650Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)11.2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05150
椿本チエイン¥889~税込¥978~1リンク8日以内出荷から37日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12250
椿本チエイン¥3,198税込¥3,5181リンク8日以内出荷から17日以内出荷ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)10.4ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12250Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125
椿本チエイン¥1,498税込¥1,6481リンク8日以内出荷から32日以内出荷ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンク8日以内出荷から12日以内出荷ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1
6カクボルト M12X75X30
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M12X75X30図解NoMS415R8CGF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-500S マスト部品_No.3、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-500J マスト ウィンチ部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS615R8CGF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MSA615R4C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.68、MSA615R8CG-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.16、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MX-501 ブーム部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1065SLT 付属品部品_No.54、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.56など
オイルシール TCX7173510
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格TCX7173510部品名称オイルシール TCX7173510図解NoSSA-α1010 攪拌装置部品_No.4、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.3、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.3、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.26、SSA-α610C 攪拌部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.38、MRS90-500 カクハンキ部品_No.5、BSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.5、BSM-1060SLT 撹拌部品_No.8、SSA-α604MA 攪拌部品_No.4、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.29、SSA-R1000 撹拌部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.8、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.44、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.39、BSA-950シリーズ 撹拌組立,座席部品_No.3、BSM-1350L-18AUBK 撹拌部品_No.5、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.6、SSA-F615 カクハン部品_No.4など
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥129~税込¥142~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥96~税込¥106~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA
ParkerTAIYO¥53,900~税込¥59,290~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B