カテゴリ

  • 制御機器(389)
  • 自動車純正部品(74)
  • メカニカル部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • バイク純正部品(44)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 建築金物(21)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 家電(11)
  • 電気材料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 切削工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 研磨材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-d」の検索結果

関連キーワード
887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LA1D

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
    仕様●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552アズワン品番65-7287-21
  • 補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LA1D

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
    仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2551アズワン品番65-7287-10
  • 補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LA1D

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロック前面取り付けは、ねじクランプ端子付きです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
    仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2550アズワン品番65-7286-99
  • 補助接点ブロック LA1D シュナイダーエレクトリック

    補助接点ブロック LA1D

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、2 NO (シール) + 2 NO、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 前面取り付け
    仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2553アズワン品番65-7284-64
  • 接触器リレー NSXシリーズシリーズ LA4D シュナイダーエレクトリック

    接触器リレー NSXシリーズシリーズ LA4D

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合
    仕様●範囲:NSXシリーズ●シリーズ:LA4D●接続方式:ねじ●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7292-94
  • コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
  • 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ) タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。
    適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー LAD型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルロック

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
    タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • ラベルケース TMEHジャパン

    ラベルケース

    TMEHジャパン
    290税込319
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    かんばん表示をするためのパーツです。
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シルバー(ステンレスヘアライン)
  • パネル用フック サカエ

    パネル用フック

    サカエ
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(パネル)共用表面処理ユニクロメッキ材質(ベース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Schneider Electric, 空圧式タイマ, LADT2 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, 空圧式タイマ, LADT2

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ: 空圧式タイマ●使用用途: TeSys D、TeSys Deca、TeSys F●製品シリーズ: TeSys●タイマー機能: アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ: 1 → 30s●定格電圧: 690 V●シリーズ: D
  • オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    オートブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
    仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
  • 押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZ omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZ

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    品名LEDランプ
  • リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • 空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック

    空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ

    セイニチ(生産日本社)
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    吊り下げタイプでディスプレイ効果は抜群。袋がホワイトのため、清潔感、高級感があります
    用途健康食品、乾燥農産加工品、。乾燥水産加工品仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合ホワイト基材構成PET12/PE15/AL7/PE15/PE40寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×85
  • レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    センサーレーザー用のACアダプターです。
    用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
  • シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LAD用取付補助プレート LAMP(スガツネ工業)

    LAD用取付補助プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
    付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • エスロックシャンクアダプターインパクト ミヤナガ

    エスロックシャンクアダプターインパクト

    ミヤナガ
    679税込747
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番333-6760質量(g)30
  • シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
  • LADN20 シュナイダーエレクトリック

    LADN20

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
  • リフトアクションロック TMEHジャパン

    リフトアクションロック

    TMEHジャパン
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    上下するアルミパイプを一定の位置で保持するパーツです。ワイヤーなどを使用して、シャックルを下に引っ張るとロックが解除できます。
    材質アルミニウム/スチール質量(g)200耐荷重(N)200まで
  • ロアアーム 0206-0476 GMB

    ロアアーム 0206-0476

    GMB
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番48068-B5011適合メーカーDAIHATU
  • 厚板対応スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    厚板対応スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
    材質ポリアセタール(POM)グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチアルミ被覆

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
  • ロアアーム 0206-0477 GMB

    ロアアーム 0206-0477

    GMB
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番48069-B5011適合メーカーDAIHATU
  • LUL-36LI-CH用充電アダプター 日動工業

    LUL-36LI-CH用充電アダプター

    日動工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合機種LUL-36LI-CH、LUL-36LI-CH-PKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ソケット式LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状弾頭形外径(Φmm)64光源電球
  • ロアアーム 0206-0487 GMB

    ロアアーム 0206-0487

    GMB
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番48606-B5010-000・48606-B5010・48606-97502・48606-97502-000適合メーカーDAIHATU
  • コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ

    マツシマ メジャテック
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル

    1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA)

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数1タイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
  • アルロック・ステンレス BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルロック・ステンレス

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    サビに強いステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。
    長さ(cm)ワイヤー:70ワイヤー太さ(mm)12
  • ロアアーム 0206-0486 GMB

    ロアアーム 0206-0486

    GMB
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番48605-B5010・48605-97502-000・48605-B5010-000・48605-97502適合メーカーDAIHATU
関連キーワード
...