カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「la-y6」の検索結果

カテゴリ6UTPLANケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止〇カテゴリーCAT6PoE対応×
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
サンライズ SRシールS70
サンライズ¥11,980~税込¥13,178~1箱(320mL×10本)ほか8日以内出荷塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
キャンピングランタン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。色ブラック電池寿命(時間)約20アズワン品番65-0532-08RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥15,900~税込¥17,490~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:R15シリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個31日以内出荷から36日以内出荷● パネルマウント形デジタル指示調節計:プロセス値(PV)の表示と制御を1台で実現 ● PID制御対応:温度・圧力・流量などの安定制御に対応 ● 産業用途向けの高信頼設計:FA・装置・加熱炉などで採用実績多数用途● 温度制御:電気炉、加熱炉、乾燥装置(+電力調整器PG5等) ● 圧力・流量制御:プロセス装置、試験設備 ● 装置組込み制御:FA装置、半導体・実験装置