曜日別特売

デジタル指示調節計:R15シリーズ

デジタル指示調節計:R15シリーズ - azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R15シリーズ - azbil(旧:山武)

● パネルマウント形デジタル指示調節計:プロセス値(PV)の表示と制御を1台で実現
● PID制御対応:温度・圧力・流量などの安定制御に対応
● 産業用途向けの高信頼設計:FA・装置・加熱炉などで採用実績多数

用途
● 温度制御:電気炉、加熱炉、乾燥装置(+電力調整器PG5等)
● 圧力・流量制御:プロセス装置、試験設備
● 装置組込み制御:FA装置、半導体・実験装置
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
120件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57411378R15TR0LA0000
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411387R15TR0RA0000
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411579R15TC0LA0000
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411588R15TC0RA0000
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411597R15TR0LA0100
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411606R15TR0LA0400
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411615R15TR0RA0100
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411631R15TR0RA0400
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411667R15TR0LA00D0
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411676R15TR0RA00D0
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411780R15TR0LA0200
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411789R15TR0LA0500
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411798R15TR0RA0200
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411807R15TR0RA0500
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411816R15TC0LA0100
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411825R15TC0LA0400
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411841R15TC0RA0100
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57411850R15TC0RA0400
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412035R15TC0LA00D0
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412051R15TC0RA00D0
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412060R15TR0LA01D0
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412069R15TR0LA04D0
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412078R15TR0RA01D0
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412087R15TR0RA04D0
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412148R15SR0LA0000
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412157R15SR0RA0000
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412166R15TC0LA0200
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412175R15TC0LA0500
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412191R15TC0RA0200
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412200R15TC0RA0500
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412218R15TR0LA02D0
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412227R15TR0LA05D0
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412236R15TR0RA02D0
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412245R15TR0RA05D0
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412288R15TC0LA01D0
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412297R15TC0LA04D0
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412306R15TC0RA01D0
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412315R15TC0RA04D0
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412428R15SC0LA0000
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412437R15SC0RA0000
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412446R15SR0LA0100
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412455R15SR0LA0400
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412471R15SR0RA0100
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412480R15SR0RA0400
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412541R15SR0LA00D0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412550R15SR0RA00D0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412559R15TC0LA02D0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412568R15TC0LA05D0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412577R15TC0RA02D0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
57412586R15TC0RA05D0
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする