カテゴリ

  • 建築金物(98)
  • 自動車純正部品(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 農業機械(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-33」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA33 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA33三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ33ベルト長さ(mm)838寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA33 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA33三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ33ベルト長さ(mm)838寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
MIWA LA33.KNB DT33~41 GD MIWAMIWA LA33.KNB DT33~41 GDMIWA
7,398税込8,138
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
ゴールド33型グリーン購入法適合
MIWA LA33.KNB DT33~41 CB MIWAMIWA LA33.KNB DT33~41 CBMIWA
7,398税込8,138
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
ブロンズ33型グリーン購入法適合
MIWA LA33.KNB DT33~41 SV MIWAMIWA LA33.KNB DT33~41 SVMIWA
5,698税込6,268
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
33型グリーン購入法適合
Vベルト LA33オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA33オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考LA33規格LA33オレンジ部品名称Vベルト LA33オレンジ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.95MB)図解NoMSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-V602C 撹拌駆除部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500 テンション部品_No.24、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-V602C-DX 撹拌駆動部品_No.13、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 撹拌駆動部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 攪拌駆動部品_No.13、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500DX テンション部品_No.24、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.59、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
L型アングル受座 LAMP(スガツネ工業)L型アングル受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(5枚)
当日出荷から18日以内出荷
屋外用サインラベル TRUSCO屋外用サインラベルTRUSCO
2,898税込3,188
1冊(30枚)
当日出荷
屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB3M(スリーエム)(4件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1巻
当日出荷から37日以内出荷
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
200mm [曲]ロックピンセット エスコ200mm [曲]ロックピンセットエスコ(3件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-33
Lアングル棚受け NAIGAILアングル棚受けNAIGAI
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
持ったら点灯ランタン スマイルキッズ持ったら点灯ランタンスマイルキッズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
材質本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)120×195(ハンドルを立てた状態)電池寿命約40時間アズワン品番65-2756-12
てるてるランタン スマイルキッズてるてるランタンスマイルキッズ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
てるてる坊主をイメージするランタンライト 明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。 ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm)白色:約35、電球色:約20質量(g)約105(電池除く)仕様非防水ホワイト材質(本体)ABS樹脂電池寿命(時間)連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)LED色0.3W白×1個材質(カバー)PC樹脂寸法(Φ×高さH)(cm)8.5×12.8
15mm ニス・油性用刷毛 エスコ15mm ニス・油性用刷毛エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-33全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)15
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
63,900税込70,290
1台
翌日出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)10.1ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-28ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
メタルパーツボックス FamiメタルパーツボックスFami
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
材質スチール
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
240税込264
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
アクチュエーター シフト ロック (LA) MAZDA(マツダ)アクチュエーター シフト ロック (LA)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
アクチュエーター シフト ロック (LA) MAZDA(マツダ)アクチュエーター シフト ロック (LA)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
200税込220
1袋(4本)
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
メタルパーツボックス FamiメタルパーツボックスFami(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から翌々日出荷
イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナです。ハンドルが持ち上げた際90度で止まるよう設計されているので非常に持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
用途部品パーツの収納、ショップのディスプレイなどに材質/仕上スチールコンテナ種類ベタ目スタッキング積み重ね可
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯シュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LED表示灯 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric LED表示灯シュナイダーエレクトリック
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
METER ASSY COMB   37100MKLA33 ホンダMETER ASSY COMB 37100MKLA33ホンダ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
70,980税込78,078
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸青木精密工業
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
フラツシヤライトボデイコンプリート 1 BCB-H33LA-00 YAMAHA(ヤマハ)フラツシヤライトボデイコンプリート 1 BCB-H33LA-00YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
CRAIES DE BRIANCON NATURELLES FACOMCRAIES DE BRIANCON NATURELLESFACOM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
金属へのマーキング用のナチュラルカットの油性チョーク
仕様●断面の大きさ:10×10mm●長さ:100mm●色:白●梱包:50本入りの箱
コロボアXL 防振工具 サンドビックコロボアXL 防振工具サンドビック
569,800税込626,780
1個
3日以内出荷
MIWA LA53.KNB DT33~41 ST MIWAMIWA LA53.KNB DT33~41 STMIWA
5,898税込6,488
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
53型グリーン購入法適合
MIWA LA51.KNB DT33~41 ST MIWAMIWA LA51.KNB DT33~41 STMIWA
7,098税込7,808
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
51型グリーン購入法適合
MIWA LA20.KNB DT33~41 GD MIWAMIWA LA20.KNB DT33~41 GDMIWA
6,498税込7,148
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
ゴールド20型グリーン購入法適合
関連キーワード
333運動特集