カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 自動車補修部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- カー用品(14)
- 機構部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(35)
- ESTERA(9)
- テラウチ(寺内製作所)(5)
- ミヤコ自動車(3)
- ParkerTAIYO(2)
- ノーブランド(2)
- アイシン精機(2)
- 協和[機構部品](2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BRAHMS(2)
- SWAGE-LINE(2)
- DIXCEL(ディクセル)(2)
- アルインコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- KYB(カヤバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「la100s」の検索結果

アルミ不等辺アングル
アルインコ(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト![粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530948-180717-02.jpg)
粘着付カードホルダー(スティキット)
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)当日出荷裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)仕様中紙付
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボードシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA100SR
SMC¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SR)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5LA
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SV)
SMC¥139,800税込¥153,7801個11日以内出荷チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SV)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SR
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
耐水性向上シリンダ CDG5LA
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SR)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SV
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータ配置(L) 左側折返し![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10
協和[機構部品]¥3,998税込¥4,3981個20日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-SN型は本体に透明ポリアミド樹脂を採用した成形品のオイルゲージです。・KLA-A型(アクリル樹脂製品)と同等の機能を有し、コスト面では安価になっています。◎本体の透明度は良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵により、油面が確実に読み取れます。◎耐熱:90℃・使用温度の範囲は、30℃~90℃です。◎耐圧:0.5MPa◎フロートは黒色が標準です。・赤色の場合はご注文の際に指定してください。◎KLA-SN型は上、下に二本の赤線の入ったものを標準品として製作しております。・上部が黄線のもの指示線ナシのものも製作できます。形状長形色フロート:黒公差A:±0.40シリーズKLA-SN-A寸法A(mm)100ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)120寸法C(mm)70指示線上下赤線
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100TNSR
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から4日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSV)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSR)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100TFSV)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個12日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001セット4日以内出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚






![粘着付カードホルダー(スティキット) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530948-180717-02.jpg)

![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)











![長形オイルゲージ(ナイロン製) オイルゲージ KLA-SN KLA-100SN-A-M10 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381039-241113-02.jpg)