カテゴリ

  • 農業機械(481)
  • メカニカル部品(158)
  • 制御機器(154)
  • オフィス家具(97)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 切削工具(69)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 建築金物(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(30)
  • 物流用品(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 事務用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 電気材料(11)
  • カー用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「la3」の検索結果

関連キーワード
1,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シフトレバー ESLC60018S210LA3 8S CJ-8S20用 シルバー SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018S210LA3 8S CJ-8S20用 シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。シルバー
  • シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバー SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。シルバー
  • シフトレバー ESLC60018L210LA3 8S CJ-8S20用 ブラック SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018L210LA3 8S CJ-8S20用 ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。ブラック
  • シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラック SHIMANO(シマノ)

    シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
    用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。ブラック
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LA形

    モノタロウ(24件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • メッシュケース マチあり (A3) MagX(マグエックス)

    メッシュケース マチあり (A3)

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    仕様A3サイズ対応(マチあり)トラスコ品番752-2053材質本体:PEVA幅(mm)470厚さ(mm)50透明サイズA3高さ(mm)340質量(g)118タイプマチありタイプ
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
  • アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業

    アルミ軽量突ぱりポール

    平安伸銅工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
    用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキアルマイトシルバーパイプ径(Φmm)25.3・21.5
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、スパナ(13mm/14mm)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)12梱包内容1個口/140×125×122mm・1.02kgアズワン品番64-0848-60
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • たっぷりの液で書いても破れにくい半紙 呉竹

    たっぷりの液で書いても破れにくい半紙

    呉竹(2件のレビュー)
    129税込142
    1冊
    当日出荷
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハンドポンプ LA形 正和

    ハンドポンプ LA形

    正和(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • メッシュケース デカマチ MagX(マグエックス)

    メッシュケース デカマチ

    MagX(マグエックス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    たっぷり収納できる「マチあり」にデカマチ登場。 A3タイプはYシャツ8枚分の収納力。
    仕様A3サイズ対応(マチあり)トラスコ品番752-2061材質本体:PEVA幅(mm)470厚さ(mm)100透明サイズA3高さ(mm)340質量(g)137タイプマチありタイプ
  • ライトモンキー(黒金) フジ矢

    ライトモンキー(黒金)

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • アルミL板 LAシリーズ タカチ電機工業

    アルミL板 LAシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
  • L型アングル受座 LAMP(スガツネ工業)

    L型アングル受座

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックアシスタⅡ ウィングアップ・スイングアウトタイプLA-3 ピジョン タヒラ

    ロックアシスタⅡ ウィングアップ・スイングアウトタイプLA-3

    ピジョン タヒラ
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    自動タイヤロック付きで転倒事故からご利用者を守ります。背折れタイプです。シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすのブレーキがかかります。
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ]
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGレクタ 高倍率レンズアダプターセット オーツカ光学

    BIGレクタ 高倍率レンズアダプターセット

    オーツカ光学
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    レンズアダプター LA-2と高倍率レンズアダプターLA-3を組み合わせたセットです。
  • 交換こて先 T51シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T51シリーズ

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用できるこて部FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • 支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)8梱包内容1個口/525×149×143mm・2.5kgアズワン品番64-0868-56可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):210、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):180
  • MIWA LA-3 38×33~41 ST MIWA

    MIWA LA-3 38×33~41 ST

    MIWA
    4,898税込5,388
    1セット
    5日以内出荷
    空錠/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法空錠/サムターングリーン購入法適合
  • PPC用紙 コクヨ

    PPC用紙

    コクヨ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
  • ELシート ワンダーキット

    ELシート

    ワンダーキット(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
関連キーワード
...