カテゴリ

  • メカニカル部品(49)
  • バイク純正部品(28)
  • 農業機械(26)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 介護用品(8)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la35」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA35 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA35

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ35ベルト長さ(mm)889寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA35 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA35

    三ツ星ベルト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ35ベルト長さ(mm)889寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA35オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA35オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格LA35オレンジ部品名称Vベルト LA35オレンジ図解NoSSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.7、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.7、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.11、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.38、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.38
  • Vベルト LA35オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA35オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格LA35オレンジ部品名称Vベルト LA35オレンジ図解NoMSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.28
  • MIWA LA35.KNB DT33~41 SV R MIWA

    MIWA LA35.KNB DT33~41 SV R

    MIWA
    5,698税込6,268
    1組
    5日以内出荷
    LA用内外レバーハンドルのみ
    35型勝手右勝手グリーン購入法適合
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LA形

    モノタロウ(24件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
    用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    699税込769特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • たっぷりの液で書いても破れにくい半紙 呉竹

    たっぷりの液で書いても破れにくい半紙

    呉竹(2件のレビュー)
    129税込142
    1冊
    当日出荷
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール耐荷重(kg)8梱包内容1個口/525×149×143mm・2.5kgアズワン品番64-0868-56可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):210、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):180
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライマーB リンテック21

    プライマーB

    リンテック21
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
  • 高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ

    高耐荷重支柱取付けモニタアーム

    サンワサプライ
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
    タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋
  • 端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)

    端子付きテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
    用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • 支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
    タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール耐荷重(kg)10梱包内容1個口/219×146×134mm・1.5kgアズワン品番64-0868-55可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):180
  • 支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
    タイプ支柱取り付けタイプアームの可動方向水平付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール質量(kg)2.2耐荷重(kg)8梱包内容1個口/525×149×143mm・2.5kgアズワン品番64-0871-73可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、左右(スウィング):180、画面左右(パン):180、画面上下(チルト):180
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    84,980税込93,478特価
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
    用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
  • 支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ

    支柱取付け液晶モニタアーム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
    タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジボード TRUSCO

    エッジボード

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1箱(50本)
    当日出荷
    角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
    用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。長さ(mm)100幅(mm)50材質/仕上紙(純パルプ)
  • スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ブラックストリッピングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
    用途樹脂ワックスの剥離作業
  • KLA エルボ イハラサイエンス

    KLA エルボ

    イハラサイエンス
    9,698税込10,668特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状エルボ
  • ダイヤモンドホイール ALC用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ALC用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4寸法H(Φmm)25.4
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • 35x300mm MCナイロン丸棒 エスコ

    35x300mm MCナイロン丸棒

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441LA-35
  • 3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    欠品中
    。3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。
    仕様●コネクタの形態:3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●端子部処理:錫メッキ●材質:プラスチック●備考:パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付アズワン品番67-0433-61
  • エアー式パワーリフター をくだ屋技研

    エアー式パワーリフター

    をくだ屋技研
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

    協和[機構部品]
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)350冷却方式空冷
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
    定格電流(A)350冷却方式空冷
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • 3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φヘッドホンジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き LINKMAN

    3.5Φモノラルジャック 基板・パネル両用 スイッチ付き

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付、高背タイプです。極数2極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル