カテゴリ

  • カー用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la350」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG ダウンサス ミライース LA350S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ミライース LA350S

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
    型式LA350S備考2WD 0.66L RSターボ適合車種ミライース年式17/5~エンジン型式KF-VE3フロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    699税込769特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • プライマーB リンテック21

    プライマーB

    リンテック21
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
  • エッジボード TRUSCO

    エッジボード

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1箱(50本)
    当日出荷
    角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
    用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。長さ(mm)100幅(mm)50材質/仕上紙(純パルプ)
  • KLA エルボ イハラサイエンス

    KLA エルボ

    イハラサイエンス
    9,698税込10,668特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状エルボ
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • LED水中灯 緑色 マリンテック

    LED水中灯 緑色

    マリンテック
    119,800税込131,780
    1式
    6日以内出荷
    6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
    材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製)型式MLA350-24寸法(mm)380×Φ78質量(g)2150電圧(V)DC24消費電力(W)350全光束(Lm)30000発光色ケーブル長(cm)30
  • 3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型 LINKMAN

    3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    3.5mm径のステレオジャックです。パネル取り付け型で、パネルとGNDは電気的に接触します。
    材質プラスチック備考パネル取り付け形、非絶縁極数3極コネクタ形状3.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 高出力タイプ/角形カバー

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力高出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー角形カバーエコロジー商品省エネ
  • アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
    用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
  • 車種別フロアマット(トヨタ)サキソニー ロイヤル化成

    車種別フロアマット(トヨタ)サキソニー

    ロイヤル化成
    19,980税込21,978特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    セット内容1台分生地サキソニー
  • ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業

    ドアバイザー・サイドバイザー

    和研工業(8件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    用途自動車用サイドバイザー
  • アームレスト Azur

    アームレスト

    Azur
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
    ブラック
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ブロアモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
    参考品番88550-B2130、87103-B2140、88306-B2010、88840-B2010型式L150S、L160S、LA800S、LA810S、LA850S、LA860S、LA250S、LA260S、LA350S、LA360S、LA550S、LA560S、LA600S、LA610S、LA650S、LA660S、S321#、S331#、S700#、S710#、LA700S、LA710S、LA700V、LA710V、LA900S、LA910S、LA350A、LA360A、LA700A、LA710A、LA250A、LA260A、S321M、S331M、S700M、S710M、LA150F、LA160F、LA350F、LA360F、LA600F、LA610F、LA650F、LA660F、S700B、S710B、S321B、S331Bメーカーダイハツ、トヨタ、スバル代表車種ムーヴ、タント、ハイゼット、ピクシスエポック、サンバー、ステラ
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径100作動方式複動形取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径32作動方式複動形取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
  • クランクシールリムーバー&インサーター JTC

    クランクシールリムーバー&インサーター

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番303-538メーカージャガー、ローバー適合車種Land_Rover:LD-Defender07MY、LA-Discovery3、Jaguar:X350-XJ、X308-V8、XJシリーズ、X250-XF、X200-S_type、X150-XK、X100-XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応