カテゴリ
- 農業機械(22)
- 建築金物(19)
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 清掃用品(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- MIWA(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 美和ロック(7)
- 三ツ星ベルト(4)
- ホンダ(3)
- エスコ(2)
- SMC(1)
- ピカコーポレイション(1)
- KENWOOD(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- FINIXA(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「la49」の検索結果

薄形Vベルト LA形 LA49
三ツ星ベルト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ49ベルト長さ(mm)1245寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA49
三ツ星ベルト¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ49ベルト長さ(mm)1245寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA49オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格LAー49部品名称Vベルト LA49オレンジ図解NoSSA-V602C-DXえ エアコン(台車)部品_No.36、SSA-V602C エアコン(台車)部品_No.36、SSA-V1002CT-DX エアコン(台車)部品_No.36
Vベルト LA49オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格LAー49部品名称Vベルト LA49オレンジ図解NoMRS30-130T 動力噴霧機部品_No.53、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.53
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
スプレーノズル(7パターン)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
スプレーノズル(7パターン・プラグ付)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型
ピカコーポレイション¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台10日以内出荷電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300
マスキングフィルムカッター
FINIXA(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1枚当日出荷埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。危険物の類別非危険物














![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)