カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- 自動車純正部品(26)
- パソコン/周辺機器(22)
- 農業機械(16)
- バイク純正部品(8)
- メカニカル部品(8)
- 介護用品(6)
- 梱包用品(5)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAZDA(マツダ)(26)
- MIWA(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(226)
- unitech(5)
- X.A.M(2)
- アズワン(4)
- エスコ(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- エレコム(13)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- フジ矢(2)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三ツ星ベルト(8)
- 新盛インダストリ(3)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「la53」の検索結果

薄形Vベルト LA形 LA53
三ツ星ベルト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ53ベルト長さ(mm)1346寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA53
三ツ星ベルト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ53ベルト長さ(mm)1346寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ライトモンキー(黒金)
フジ矢(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。


セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から34日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
農業機械用Vベルト
DONGIL RUBBER BELT¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。用途農業機械用
タイルステッカー
S&Cコーポレーション¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)翌々日出荷貼ってはがせる タイルのようなデザインのウォールステッカーです。糊跡が残らないので簡単に貼ってはがすことができます。単品でも使用できますが、実際のタイルのように他のタイルステッカーと組み合わせてキッチン周りの壁面や水周りのデザインを楽しむことができます。材質PVC
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷から21日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
流し台用排水ホース (ねじ込式)
エスコ¥950税込¥1,0451個(1個)翌日出荷平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。材質塩化ビニール全長(mm)0.8ねじの種類回転ナットホース径(Φmm)内径:Φ30取付ねじG1.1/4”取付サイズ呼30
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準
青木精密工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ
アズワン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷から10日以内出荷仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥649税込¥7141パック13日以内出荷仕様●全長(mm):230●リード線(sq):0.4●内容:黒 各色1本アズワン品番67-0358-62
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF32-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL63-~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD50~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL40-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG63-~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63