カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み

「la6-poe」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層情報表示灯(ネットワーク対応)  LA6-POE PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POEPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から23日以内出荷
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラケット(据置き) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(据置き)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向のみ
ネットワーク監視表示灯 NHシリーズ用オプション PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク監視表示灯 NHシリーズ用オプションPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
補修パーツ 端子台コネクタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 端子台コネクタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷