カテゴリ

  • 自動車補修部品(18)
    • ブーツ/ゴム(1)
    • 自動車用LEDバルブ(1)
    • エアフィルター(2)
  • メカニカル部品(8)
    • スライダータイプ(5)
  • カー用品(18)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la650s」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG ダウンサス タント LA650S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス タント LA650S

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
    型式LA650S備考2WD 0.66L ターボ/NA カスタム共通※令和2年8月11日発売適合車種タント年式19/7~エンジン型式KFフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
  • LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム  LEDリフレクター レッド クリスタルアイ

    LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム LEDリフレクター レッド

    クリスタルアイ
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    レッドグリーン購入法適合適合メーカーダイハツ
  • LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム  LEDリフレクター クリアー クリスタルアイ

    LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム LEDリフレクター クリアー

    クリスタルアイ
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム用。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります
    クリアグリーン購入法適合適合メーカーダイハツ
  • 親水フィルム ダイハツ タント LA650S/LA660S サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品 メディアカバーマーケット

    親水フィルム ダイハツ タント LA650S/LA660S サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    ダイハツ タント LA650S/LA660S で使える 親水フィルム サイドミラー 用 防滴。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)内容1セット(2枚)適合車種ダイハツ タント LA650S/LA660S危険物の類別非危険物
  • 液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ寸法(mm)240.5×125.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ寸法(mm)240.5×125.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ タント カスタム ファンクロス LA650S LA660S 9インチ寸法(mm)240.5×125.7容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LA SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LA

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-650 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-650

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)650精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 650系 タント トリムパネル プロダックス

    650系 タント トリムパネル

    プロダックス
    8,998税込9,898
    1枚
    11日以内出荷
    【適合車種】 。ダイハツ タント。・タント(2019年7月~)。・タントカスタム(2019年7月~)。・タントファンクロス(2022年10月~)。【型式】。LA650S (2WD)。LA660S (4WD)。【グレード】。タント Xターボ (2WD/4WD)。タント X (2WD/4WD)。タント L (2WD/4WD)。タントカスタム RS (2WD/4WD) (ターボ)。タントカスタム X (2WD/4WD)。タント ファンクロスターボ (2WD/4WD)。タント ファンクロス (2WD/4WD)。。OEM。・スバル シフォン(2019年7月~)。・スバル シフォン トライ(2024年10月~) 。【型式】。LA650F(2WD)。LA660F(4WD) 。【グレード】。シフォン G (2WD/4WD)。シフォン L (2WD/4WD)。シフォン RS (2WD/4WD) (ターボ)。シフォン R (2WD/4WD)。シフォン トライ (2WD/4WD)。【特徴】。ダイハツ タントのバックドアをおしゃれにカスタムする人気アイテム。タント トリムパネルは、タント専用に設計された内装パーツで、車内をおしゃれに演出します。このパネルは、ウッド調のデザインが特徴で、特別感のある空間を提供します。荷室のバックドアパネルに取り付けることで、内装を保護し、キズを防止する効果も。個性を引き出すインテリアカスタムとして、車内をグレードアップさせるのに最適です。タントの魅力をさらに引き立てるこのパネルで、特別なドライブをお楽しみください。
    用途車体の保護
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-650 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-650

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)650精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ

    立体マット NEWラバータイプ

    クラッツィオ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場! 雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。 アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
    ブラック
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    自動車用エアーエレメントです。
    主な適合純正品番17801-B2140型式LA650S LA660S LA-900 LA-910S LA650F LA660Fメーカーダイハツ スバル主な適合車種タント タフトシフォン
  • ウォーターポンプ GMB

    ウォーターポンプ

    GMB
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    ウォーターポンプはエンジンを冷やすクーラントを循環させる役割を担う大切な部品です。この商品にはハウジングが付属しておりません。必要な場合は現車のハウジングをお使いください。
  • ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ブロアモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
    参考品番88550-B2130、87103-B2140、88306-B2010、88840-B2010型式L150S、L160S、LA800S、LA810S、LA850S、LA860S、LA250S、LA260S、LA350S、LA360S、LA550S、LA560S、LA600S、LA610S、LA650S、LA660S、S321#、S331#、S700#、S710#、LA700S、LA710S、LA700V、LA710V、LA900S、LA910S、LA350A、LA360A、LA700A、LA710A、LA250A、LA260A、S321M、S331M、S700M、S710M、LA150F、LA160F、LA350F、LA360F、LA600F、LA610F、LA650F、LA660F、S700B、S710B、S321B、S331Bメーカーダイハツ、トヨタ、スバル代表車種ムーヴ、タント、ハイゼット、ピクシスエポック、サンバー、ステラ
  • B-MCB BLITZ

    B-MCB

    BLITZ
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    「B-MCB」は、「Motion Control Beam」によるボディ変形の抑制と乗り心地の快適性向上に加え、1台ずつ装着位置や効果の検証を行い、車種毎に専用開発された取り付けブラケット、取付説明書等が付属する車種別専用品です。ノーマル車両だけではなく、BLITZ DAMPER ZZ-Rシリーズとの同時装着・相乗効果のテストまでをブリッツにて実施し、開発を行ったサスペンションアシストパーツです。
  • キーカバーハードシェルダイハツC カーメイト

    キーカバーハードシェルダイハツC

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
    用途車の小物カーボン質量(g)11タイプダイハツ用Cタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S
  • ハブユニット JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ハブユニット

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ハブユニットは、ハブベアリングと取り付け用のフランジ、車速検知用ABSセンサを一体化し、組付け性を向上させたベアリングユニットです。
  • 車中泊座席シートフラットマット セルタン

    車中泊座席シートフラットマット

    セルタン
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
  • ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業

    ドアバイザー・サイドバイザー

    和研工業
    8,998税込9,898
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途自動車用サイドバイザーグレースモーク
  • KICKER ツイーターインストールキット KICKER

    KICKER ツイーターインストールキット

    KICKER
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのCST204/KST2504専用ツイーター取付パネル、OGTWD3です。・KICKERのCST204、KST2504に対応した専用取付キットです。・スピーカー、車種に合わせて設計されているので、純正位置へ違和感なくキレイな取り付けが可能です。・また、通常ではダッシュボード側に設置されるツイーターですが、このキットによってドアミラー側の設置が可能になります。
    適合車種タント/タントカスタム 年式:R1/7~現在 型式:LA650S/LA660S関連部品リングスペーサー:2個パネルツイーターパネル:2個
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    走行中にテレビが楽しめる
    用途DC12V車専用
  • ブラインドシェード タント カスタム用 BRAHMS

    ブラインドシェード タント カスタム用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカーダイハツ車種タントカスタム
  • ブラインドシェード タント用 BRAHMS

    ブラインドシェード タント用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカーダイハツ車種タント
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ・siecle(シエクル) レスポンスリング、RF01RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【タント】年式:R1/7~ 型式:LA650/LA660S(KF(TC))
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RD02KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RD02KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
    適合車種タント 年式:H31/7~ 型式:LA650/660S、タフト 年式:R2/6~ 型式:LA900/910S
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RD02KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RD02KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
    適合車種タント 年式:H31/7~ 型式:LA650/660S(KF(TC))、タフト 年式:R2/6~ 型式:LA900/910S
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650

    椿本チエイン
    969税込1,066
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)30.2ローラ径(Φmm)25.8チェーンNo.RF650Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5リンク内幅W(mm)30.2ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 6カクアナツキプラグ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格R3/8部品名称6カクアナツキプラグ図解NoMLSA415R4C(10) ソウコウミッション部品_No.49、MSA410R2T-K 走行ミッション部品_No.49、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.7、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.8、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49、SSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.6、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.7、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.9、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.8、BSA-420JESG G-3 ステアリング部品_No.8、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.49、MSA415R4CS-1(10) ソウコウミッション部品_No.49、MS653DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49など
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー

    椿本チエイン
    6,398税込7,038
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン