カテゴリ
- 医療(2,599)
- 制御機器(815)
- 自動車純正部品(767)
- 学童・教育用品(744)
- トラック純正部品(668)
- バイク純正部品(663)
- パソコン/周辺機器(441)
- 農業機械(278)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(218)
- バイク部品(213)
- 作業服(108)
- 科学研究・開発用品(69)
- 家電(58)
- メカニカル部品(55)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 自転車部品(36)
- 卓上消耗品(34)
- 電気材料(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 安全靴・作業靴(26)
- 測定用品(25)
- 建築金物(25)
- 作業工具(24)
- 切削工具(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- 物流用品(20)
- 研磨材(20)
- オフィス家具(19)
- 安全保護具(19)
- 事務用品(17)
- カー用品(14)
- 機構部品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 自動車補修部品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- ヘルスケア(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 農具(9)
- 梱包用品(8)
- 清掃用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 厨房用品(5)
- 日用品(5)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 保管用品(4)
- 理美容(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- 手袋(3)
- 完成車(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 食品・飲料(2)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,601)
- ホンダ(940)
- 三菱ふそう(625)
- D'Addario(441)
- ミツビシ(295)
- トヨタ(240)
- 渡辺電機工業(180)
- EVANS(151)
- SPARKFUN(136)
- 日本モレックス(molex)(133)
- MAZDA(マツダ)(92)
- BROADCOM(86)
- 日野自動車(81)
- StarTech.com(79)
- シュナイダーエレクトリック(74)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(70)
- LEMO(65)
- メディアカバーマーケット(64)
- GLADIATOR(62)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「lad」の検索結果

リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1袋(1個)ほか当日出荷既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
シュナイダーエレクトリック 補助接点ブロック, 2, LAD8, 10 A, 型式:LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり取付方式サイドシリーズTeSys、LAD8接続方式ねじ構成通常端子:1NO / 1NCコンタクト数2回路2P各種認証Better World 認証:Green Premium動作温度範囲(℃)-5 +→60コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)690/ac最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-5
補助接点ブロック LAD8N
シュナイダーエレクトリック¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Schneider Electric LAD8N シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、1NO + 1NC、側面取り付け、ラグリング端子付きGreen Premium 製品 瞬時接点動作仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LAD8N●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7286-52
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から11日以内出荷Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色無
Schneider Electric, 端子台, LAD7B106
シュナイダーエレクトリック¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様●アクセサリタイプ: 端子台●使用用途: LR3Dシリーズ、LRDシリーズ●製品シリーズ: TeSys●Better World 製品: あり●シリーズ: LAD7●Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます
LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
液晶保護フィルム LAD WEATHER SMART GEAR III ( lad054 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥929税込¥1,0221枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LAD WEATHER SMART GEAR III (lad054)寸法(mm)31.2×32.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4TBDL
シュナイダーエレクトリック¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様Better World 製品:ありシリーズLAD4特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できますアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40
LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ
CKD¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷材質ダイアフラム:PTFE接続口径Rc1作動方式複動作動形材質(ボディ)SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。幅(mm)64質量(kg)0.2色黄高さ(mm)98消費電力(W)2.5取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U
シュナイダーエレクトリック¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサシリーズTeSysRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A実装タイプ前面取り付け
Schneider Electric, 機械式インターロック, LAD9R1V
シュナイダーエレクトリック¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ: 機械式インターロック●使用用途: LC1シリーズ●製品シリーズ: TeSys D●Better World 製品: あり●シリーズ: LAD9●機械式 / 電気式インターロック及びインターロックキット. キットは2つの同じ型の接触器を機械的にインターロックします。 最初の接触器に通電されている場合に、2番目の接触器が電力を引き込むのを防止します。
LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ
CKD¥64,980税込¥71,4781個18日以内出荷材質ダイアフラム:EPDM接続口径Rc1作動方式複動作動形材質(ボディ)SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LAD
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷リード線取出方法グロメット電圧(V)(A) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
厚板対応スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。材質ポリアセタール(POM)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
水平取付用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
POWER CONNECTION 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷スプリング端子接続のスタータ 1 個用の電源接続モジュール LAD341 です仕様●アクセサリタイプ:電力接続モジュール●範囲:TeSysアズワン品番65-7352-79
Set of power connections parallel busba
シュナイダーエレクトリック¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続、パラレルバスバー、3P 可逆コンタクタアセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D09-d38 です●範囲:Linergy 、TeSysアズワン品番65-7286-76
CONTACTOR BI DIRECTIONAL LIMITING DIODE
シュナイダーエレクトリック¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷Schneider Electric LAD4 シリーズコンタクタ双方向制限ダイオードです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●範囲:TeSys
Set of power connections parallel busba
シュナイダーエレクトリック¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Schneider Electric の 3P 可逆接触器アセンブリ用の電源接続、パラレルバスバーセットです。3 極接触器 LC1D093-D323 用の TeSys D 電源接続モジュール(スプリング端子付き)です。可逆モータスタータや、LAD331 及び LAD341 電源接続モジュールを使用する場合にコンタクタを組み立てるのに適しています。ライン側で 2 つのコンタクタを並列接続できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:電源接続のセット●併用可能製品:Lc1D09-d38●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:221-1130アズワン品番65-7331-78
Set of power connections inversing busb
シュナイダーエレクトリック¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続セットで、バスバーや 3P 可逆接触器アセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D09-d38 です●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:211-2617アズワン品番65-7286-73
CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC
シュナイダーエレクトリック¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSys●コード番号:211-2608アズワン品番65-7288-42
CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC
シュナイダーエレクトリック¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSysアズワン品番65-7288-35
TeSys D &TeSys GV3 - size 4 insulated Al 1袋 5個入
シュナイダーエレクトリック¥31,980税込¥35,1781袋(5個)7日以内出荷Schneider Electric LAD シリーズの TeSys D 及び TeSys GV3 - サイズ 4 絶縁 Allen キーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:TeSys D 及び TeSys GV3●範囲:TeSys●コード番号:211-2618アズワン品番65-7288-73
Link for parallel connection of 2 poles 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷Schneider Electric LAD9 シリーズリンクは、2 極の並列接続用で、TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40 に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40●範囲:セルジーアズワン品番65-7286-74
オートブレード CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
...