カテゴリ
- 学童・教育用品(601)
- パソコン/周辺機器(389)
- 制御機器(313)
- 農業機械(277)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(217)
- バイク部品(211)
- 作業服(107)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 自転車部品(35)
- 卓上消耗品(33)
- 家電(31)
- 安全靴・作業靴(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 建築金物(23)
- 作業工具(22)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- 切削工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 事務用品(17)
- 安全保護具(16)
- 測定用品(15)
- 研磨材(15)
- カー用品(13)
- 機構部品(11)
- オフィス家具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車補修部品(9)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- 梱包用品(4)
- 理美容(4)
- バッテリー・電装(4)
- 物流用品(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手袋(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- D'Addario(435)
- ホンダ(276)
- 渡辺電機工業(180)
- EVANS(151)
- StarTech.com(77)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(70)
- メディアカバーマーケット(64)
- GLADIATOR(62)
- ZEALOT(ジーロット)(49)
- 視覚デザイン研究所(38)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(37)
- JAPANNEXT(36)
- LEMO(35)
- アディダス(32)
- アベルト(28)
- ラムマウント(25)
- コミネ(23)
- コーコス信岡(20)
- brembo(20)
- ブランドをもっと見る
「lad」の検索結果

リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1袋(1個)ほか当日出荷既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色無
LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
液晶保護フィルム LAD WEATHER SMART GEAR III ( lad054 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥929税込¥1,0221枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LAD WEATHER SMART GEAR III (lad054)寸法(mm)31.2×32.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。幅(mm)64質量(kg)0.2色黄高さ(mm)98消費電力(W)2.5取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
厚板対応スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。材質ポリアセタール(POM)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
水平取付用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
オートブレード CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
ラミジップ 吊り下げ袋 ALタイプ
セイニチ(生産日本社)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷吊り下げタイプでディスプレイ効果は抜群。袋がホワイトのため、清潔感、高級感があります用途健康食品、乾燥農産加工品、。乾燥水産加工品仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合色ホワイト基材構成PET12/PE15/AL7/PE15/PE40寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×85
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷センサーレーザー用のACアダプターです。用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
LADN20
シュナイダーエレクトリック¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
リフトアクションロック
TMEHジャパン¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷上下するアルミパイプを一定の位置で保持するパーツです。ワイヤーなどを使用して、シャックルを下に引っ張るとロックが解除できます。材質アルミニウム/スチール質量(g)200耐荷重(N)200まで
コーナーレンチアルミ被覆
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から6日以内出荷きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
USB3.2USB-A(メス)to USB-A(オス)L型変換アダプタ
ルーメン¥539税込¥5931個当日出荷USBポートの角度を90°変更する事が可能なアダプタです。規格USB3.0コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)
ロアアーム 0206-0487
GMB¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷主な適合純正品番48606-B5010-000・48606-B5010・48606-97502・48606-97502-000適合メーカーDAIHATU
スタンド_上下昇降_卓上用
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。 工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。 目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。 画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。 32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。 VESA100×100、75×75に対応しています。 VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。質量(kg)対応モニタ:最大8使用工具プラスドライバー, 手袋取付け方法据置き適合モニターサイズ32インチスクリーン1台可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°)総耐荷重(kg)8六角レンチ(mm)4, 6対応VESA規格75×75, 100×100
アルロック・ステンレス
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷サビに強いステンレスワイヤー。防犯効果が高いディンプルキー。長さ(cm)ワイヤー:70ワイヤー太さ(mm)12
...