カテゴリ

  • 建築金物(216)
  • 機構部品(157)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「lamp フック」の検索結果

407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)フレックスフック ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックハンドルLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨適合ロープ径(Φmm)10以内吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPE型LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ランプ印 ステンレス鋼製長押フック LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製長押フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)17種類標準奥行(mm)46.5シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)92.12吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロングアイフック TRUSCOステンレスロングアイフックTRUSCO(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーメイトLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンガー LAMP(スガツネ工業)スライドハンガーLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具コーナーの補強金具ボート、ヨットの手すりの補強金具材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SSLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-613SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-1123SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-1123SSLAMP(スガツネ工業)
629税込692
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フック 1505型 LAMP(スガツネ工業)フック 1505型LAMP(スガツネ工業)
509税込560特価
1個
当日出荷
シリーズステンレスシリーズ種類標準取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)質量(g)70種類標準奥行(mm)43取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)490吊下荷重N(kgf)490(50)
収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ工業)収納フック NF-60D型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など材質(フック)アルミニウム合金(ADC)質量(g)49種類収納タイプ奥行(mm)40取付け方法壁付け付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
ステンレス鋼製 受座フック 03-633SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-633SSLAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCRLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
固定フックAB LAMP(スガツネ工業)固定フックABLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
FLUQS パネルフック LAMP(スガツネ工業)FLUQS パネルフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼シリーズFLUQS耐荷重N(kgf)58.2(6)棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス鋼製 受座フック 03-613SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-613SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
固定フックA LAMP(スガツネ工業)固定フックALAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ハンガーフックLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり耐荷重(N)14.7
ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 シーリングピンLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
シリーズステンレスシリーズ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし